小口径手動 2方ボールバルブ(PTFE)ヘルール式大阪サニタリー当日出荷から10日以内出荷
質量(kg)0.7材質(本体)SUS316L最高使用圧力(MPa)0.7寸法A(mm)90寸法E(mm)70材質(パッキング)PTFE接続方式ストレートハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
Clean L型ガスケット大阪サニタリー4日以内出荷
材質シリコンゴム/NBR/EPDM/フッ素ゴム/PTFE/サニクリーン(PTFE+EPDM)形状L型ガスケット種類L型ガスケット
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3