配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「浄化槽 エアーポンプ」の検索結果
関連キーワード
従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。
また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、
エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。
省エネ
新型保護スイッチ(AP-60・80)
アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係
流体空気
周波数(Hz)50/60
従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。
また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、
エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。
省エネ
新型保護スイッチ(AP-60・80)
アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係
質量(kg)6.1
流体空気
周波数(Hz)50/60
騒音レベル(dB(A))40
定格圧力範囲(kPa)18.0
従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。
また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。
省エネ。アース工事不要。
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係
質量(kg)5.8
流体空気
周波数(Hz)50/60
騒音レベル(dB(A))37
定格圧力範囲(kPa)14.7
吐出専用タイプ(省エネモデル)
用途浄化槽/養魚関係/ガスバーナー/空気清浄器/泡風呂/各種工業関係
質量(kg)14.1
流体空気
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×220×216
定格圧力範囲(kPa)20
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)単相AC100
騒音値(dB)36
使用圧力範囲(kPa)10~20(常用圧力:14.7)
ダイアフラムを利用した電磁式のエアーポンプです。 給油を必要としない構造でクリーンなエアーを長期間供給することができます。 ビルトインタイプは各種装置の組込み用として、吐出専用タイプは水槽やバーナーなどへのエアー供給用として、吸排両用タイプは気体分析装置や各種工業関係に適しています。
流体空気
周波数(Hz)50/60
従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。
また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。省エネ。アース工事不要。
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、各種工業関係
質量(kg)4.7
流体空気
周波数(Hz)50/60
電圧(V)単相 AC100
定格容量80L/min
吐出口径(Φmm)18(VP13)
常用吐出圧力(kPa)14.7
騒音レベル(dB(A))38
定格圧力範囲(kPa)14.7
入力(W)51
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
防音性を高める為にアルミダイキャストカバーを採用し低騒音を実現。
脈動が少ないため、騒音が気になる装置や安定したエアーを必要とする用途で威力を発揮します。
用途浄化槽のエアレーションに。水溶性切削液のエアレーションに。養殖池に。
周波数(Hz)50/60
使用圧力範囲(kPa)5~20
2連式駆動部採用により同クラスの課題であったダイヤフラムの寿命を大幅に向上しました。
クリーンエアー供給にてあらゆる分野で活躍します。
用途浄化槽のエアレーションに。水溶性切削液のエアレーションに。養殖池に。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×220×216
呼称径寸法(mm)Φ26
圧力(kPa)20
使用圧力範囲(kPa)10~25
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。