配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「30A」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
適合管径が兼用タイプとなっています。上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。VP30Aもサイズ対応しています。
用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具
材質ユニクロメッキ
寸法L(mm)155
寸法P1(mm)85
寸法P2(mm)135
ボルト径dW3/8
寸法W1(mm)25
寸法W2(mm)32
寸法t1(mm)2
寸法t2(mm)2.6
適合サイズ(A)32(VP30)~50
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。
寸法d(mm)4.5
塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。
用途塩ビ管用 立バンド
材質SUS304
寸法P(mm)20
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。
材質SUS304
寸法d(mm)4.5
塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。
用途塩ビ管用 立バンド
材質ユニクロメッキ
寸法P(mm)20
本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。
常時使用温度-110℃~+100℃。
配管流体温度+120℃までは支持強度を保持しますが、長期の使用では変色等が発生することがあります。
材質(金具)ユニクロ
種類スリーパー+Uバンド
連続使用温度(℃)-110~+100
本製品は給水管・排水管などの施工で、高さ調整をする際に、冷水管・温水管でも配管間隔が狭く台型が使用できない場合に最適です。
常時使用温度-110℃~+100℃。
材質(金具)ユニクロ
種類スリーパー+Uボルト
連続使用温度(℃)-110~+100
別売の台座を使用する事により、高さ5mm単位の浮上りが可能です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の樹脂バンドです。
材質ポリプロピレン
寸法d(mm)5.5
幅W(mm)25
塩ビ管用吊配管金具タンバックルセット製品です。
用途塩ビ管用 吊バンド
材質ドブメッキ
ボルト【吊りボルト】W3/8
寸法C(mm)28
用途形鋼から吊りボルトを下げる金具
材質SUS304
寸法A(mm)30
適合フランジ厚(mm)3~16
板厚t(mm)2
適合ボルトW3/8
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の吊り支持具です。
スリーパーと金具部は接着されており施工性が抜群です。
常時使用温度-110℃~+100℃。
種類スリーパーハンガー型(吊型)
材質(金具)ユニクロ
寸法L(mm)50
連続使用温度(℃)-110~+100
寸法DW3/8
締付BNW5/16
別売の台座を使用する事により、高さ5mm単位の浮上りが可能です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の樹脂バンドです。
材質ポリプロピレン
寸法d(mm)5.5
幅W(mm)25
塩ビ管用吊配管金具タンバックルセット製品です。
用途塩ビ管用 吊バンド
材質ユニクロメッキ
ボルト【吊りボルト】W3/8
寸法C(mm)28
塩ビ管用吊配管金具タンバックルセット製品です。
用途塩ビ管用 吊バンド
材質SUS304
ボルト【吊りボルト】W3/8
寸法C(mm)28
用途形鋼から吊りボルトを下げる金具
材質SUS304
寸法A(mm)30
適合フランジ厚(mm)3~16
板厚t(mm)2
適合ボルトW3/8
1個
¥769
税込¥846
4日以内出荷
用途形鋼から吊りボルトを下げる金具
材質ユニクロメッキ
寸法A(mm)30
適合フランジ厚(mm)3~16
板厚t(mm)2
適合ボルトW3/8
1個
¥249
税込¥274
4日以内出荷
塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。
用途塩ビ管用 立バンド
材質ドブメッキ
寸法P(mm)20
バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。
用途SGP管用 防振支持補助用 吊バンド
材質SUS304
バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。
用途SGP管用 防振支持補助用 吊バンド
材質ユニクロメッキ
用途形鋼から吊りボルトを下げる金具
材質ユニクロメッキ
寸法A(mm)30
適合フランジ厚(mm)3~16
板厚t(mm)2
適合ボルトW3/8
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。
用途樹脂管、金属鋼管を振れ止めする金具
材質【Uボルト本体】ユニクロメッキ、【絶縁樹脂】エラストマー
エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。
用途樹脂管、金属鋼管を振れ止めする金具
材質【Uボルト本体】SUS304、【絶縁樹脂】エラストマー
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。