総アルミ合金製積層型ラジエータを使用した空冷式油冷却器。屋外型。吹上式。
用途空気で油を冷却する熱交換器。
RoHS指令(10物質対応)対応
総アルミ合金製積層型ラジエータを使用した空冷式油冷却器。屋外型。簡易取付式。
用途空気で油を冷却する熱交換器。
質量(kg)180
極数6P
周波数(Hz)60
寸法L(mm)740
寸法H(mm)425
電源三相200V
寸法A(mm)950
寸法F(mm)2
寸法D(mm)990
寸法E(mm)740
寸法B(mm)1140
寸法C(mm)850
寸法J(mm)916
寸法G(mm)850
RoHS指令(10物質対応)対応
公称出力(kW)3.7
1台
¥1,798,000
税込¥1,977,800
76日以内出荷
総アルミ合金製積層型ラジエータを使用した空冷式油冷却器。屋外型。
用途空気で油を冷却する熱交換器。
RoHS指令(10物質対応)対応
総アルミ合金製積層型ラジエータを使用した空冷式油冷却器。屋外型。簡易取付式。
用途空気で油を冷却する熱交換器。
質量(kg)180
極数6P
周波数(Hz)50
寸法L(mm)740
寸法H(mm)425
電源三相200V
寸法A(mm)950
寸法F(mm)2
寸法D(mm)990
寸法E(mm)740
寸法B(mm)1140
寸法C(mm)850
寸法J(mm)916
寸法G(mm)850
RoHS指令(10物質対応)対応
公称出力(kW)3.7
1台
¥1,798,000
税込¥1,977,800
76日以内出荷
【プレートフィン型(積層式)】
ラジエータ部分はアルミニウム製で熱交換器の基本的構造は、油側と空気側の二通路から成り立っています。
その通路は油側と空気側からお互い直角に流れるように組み立てられています。
周囲温度(℃)-30~+50
タイプ屋内使用
最高使用圧力(MPa・G)0.98(サージ圧力を含む)
電源【標準】3Φ 200-220V 50/60Hz
極数(有圧換気扇)4P
【プレートフィン型(積層式)】
ラジエータ部分はアルミニウム製で熱交換器の基本的構造は、油側と空気側の二通路から成り立っています。
その通路は油側と空気側からお互い直角に流れるように組み立てられています。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。