4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮空気を使用し、樹脂・ゴム成形品・被覆電線・パイプ等の洗浄・冷却後の表面に付着した液体除去用ノズルです。 中空のノズル中心部に水切り材を通し、ブロー用エアを逆方向に円錐状に噴射して水切りを行うため、水切り材の断面形状(丸・角)を問いません。 エアの強さ(ブローカ)は、調整できます。(空気消費量調整式)水切り材の形状により最適な水切り状態に調節できます。
材質アルミ 寸法L(mm)36 寸法D(Φmm)37 寸法E(mm)11 寸法P(mm)29 寸法d(Φmm)10 空気消費量(NL/min)58~118 寸法PTRc1/8 寸法MM4×10
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

【省エネ】 風量が圧縮空気消費量の4~20倍と多くなるため、圧縮空気消費量(ランニングコスト)が大幅に節約できます。さらにブロー角度が全角15度と広いため、ノズル本数を減らすことも可能です。 【低騒音】 銅チューブのブロー音に比べて約10dB騒音が低くなります。 【防爆】 駆動源は圧縮空気のみで、電気部品、回転部品がありません。揮発性ガス等の吸引、排出が可能です。 【コンパクト、メンテナンスフリー】 設置スペースをとらず、取り付けが簡単です。部品が少なく分解も容易です。
用途各種エアブロー:切り粉処理、水切り、冷却。吸引:揮発性ガス、煙。空気輸送:糸、樹脂ペレット。 仕様増幅比/1:2 材質ステンレス タイプエアフィルなし 口径(Φmm)最小10 空気消費量(NL/min)260~527 調整機能消費量目盛調整
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

フロン等の冷媒を使用しない。 駆動部がなくメンテナンスフリー。 コンパクトで取付簡単。 設置周囲温度max80℃。 盤内で熱交換された空気は自動排気。 温度調節タイプ(調整可能)には、サーモスタット、ソレノイドバルブが付属します。
仕様圧縮空気供給口:NPT-1/4
1個
139,000 税込152,900
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)