用途NPT-PT変換アダプタ
トラスコ品番160-9987
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
【省エネ】 風量が圧縮空気消費量の4~20倍と多くなるため、圧縮空気消費量(ランニングコスト)が大幅に節約できます。さらにブロー角度が全角15度と広いため、ノズル本数を減らすことも可能です。
【低騒音】 銅チューブのブロー音に比べて約10dB騒音が低くなります。
【防爆】 駆動源は圧縮空気のみで、電気部品、回転部品がありません。揮発性ガス等の吸引、排出が可能です。
【コンパクト、メンテナンスフリー】 設置スペースをとらず、取り付けが簡単です。部品が少なく分解も容易です。
用途各種エアブロー:切り粉処理、水切り、冷却。吸引:揮発性ガス、煙。空気輸送:糸、樹脂ペレット。
仕様増幅比/1:2
材質ステンレス
タイプエアフィルなし
口径(Φmm)最小10
空気消費量(NL/min)260~527
調整機能消費量目盛調整
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
トラスコ品番160-9833
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
トラスコ品番160-9832
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
フロン等の冷媒を使用しない。
駆動部がなくメンテナンスフリー。
コンパクトで取付簡単。
設置周囲温度max80℃。
盤内で熱交換された空気は自動排気。
温度調節タイプ(調整可能)には、サーモスタット、ソレノイドバルブが付属します。
仕様圧縮空気供給口:NPT-1/4
空気消費量(NL/min)392/499/607
供給圧力(MPa)0.41/0.55/0.69
1個
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
トラスコ品番160-9915
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
トラスコ品番160-9914
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
トラスコ品番160-9830
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
圧縮空気を使用し、樹脂・ゴム成形品・被覆電線・パイプ等の洗浄・冷却後の表面に付着した液体除去用ノズルです。
中空のノズル中心部に水切り材を通し、ブロー用エアを逆方向に円錐状に噴射して水切りを行うため、水切り材の断面形状(丸・角)を問いません。
エアの強さ(ブローカ)は、調整できます。(空気消費量調整式)水切り材の形状により最適な水切り状態に調節できます。
材質アルミ
寸法L(mm)36
寸法D(Φmm)37
寸法E(mm)11
寸法P(mm)29
寸法d(Φmm)10
空気消費量(NL/min)58~118
寸法PTRc1/8
寸法MM4×10
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。