1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
選ぶから取付完了まで、伸縮自在で施工性に優れた『らくダクト』がスピーディに仕上げます。定尺7.6mのダクトが約100cmのポリバックへ圧縮梱包されているので、運搬コストを削減。使用しているグラスウールはホルムアルデヒド不使用で密度は24kg/m3、柔らかくチクチクしにくいため加工が楽になります。らせん状鋼線で全体をまんべんなくカバーしてありますので形くずれを防ぎ、静圧損失も防ぎます。必要な長さに合わせて簡単に切断できるので、現場でジャストサイズの施工が可能。施工性が良い為、工期の短縮でトータルコストダウンが可能。
用途商業施設・工場・住宅などの空調用ダクト 仕様国土交通省認定(不燃材料)NM-5633 長さ(m)7.6 材質(内部)鋼線入りポリエステル貼合フィルム 瞬間使用温度(℃)-30~120 材質(表面)補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム 最大風速(m/s)通過:30 最小曲半径R=1/2Dia 関連資料(4.75MB) (0.11MB)
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング