配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「投げ込みヒーター サーモスタット付」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IC制御により30℃~100℃の間でお好みの温度を的確に設定ができます。(温度を下げる機能はありません)。強靭で腐食に強いステンレスカートリッジヒーターを使用しています。空炊き記憶回路により、一定時間の空焚きでヒーターへの通電を止め、万一の空焚きによる火災など未然に防ぎます。また、リセット操作で機能が復帰します。空炊き防止機能により、万一記憶回路が故障しても、ヒーターへの通電を物理的に止めます。(この機能が作動すると再使用はできません)。耐ノイズ設計で誤動作を防止します。トラッキング防止プラグを使用しています。
用途工事現場、手洗い・洗浄、市場の作業、まな板などの洗浄、洗車・ガーデニング、調理現場での皿洗い・掃除等。 カバーあり 質量(g)約850 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)66×120×462(突起物を除く) ヒーター(W)1000 電源コード(m)1.8(アース線付きトラッキング防止プラグ使用) 温度調節範囲(℃)30~100 材質(カバー)ステンレス 材質(先ゴム)EPT合成ゴム
1台
17,980 税込19,778
当日出荷