配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「ベローズ形伸縮管」の検索結果
関連キーワード
外層SUS304・内装SUS316Lの二層構造により優れた耐食性、振動吸収性、耐圧性を有します。また、ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性にも優れております。接液部がステンレスのため、ゴム製継手では対応ができない給湯ラインにも御使用いただけます。
用途ポンプ廻りの振動吸収
材質(緩衝材)ウレタンゴム
材質(本体)(内層)SUS316L (外層)SUS304
使用温度範囲(℃)0~80
規格JIS10KF
長さL(mm)150
最高使用圧力(MPa)1
材質(フランジ)SS400
材質(ボルト)SS400
材質(ホルダー)SS400
材質(ワッシャー)SS400
各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品
関連資料(0.14MB)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。