既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(電気温水器付き)
水栓タイプ混合栓
使用地区一般地
給電方式電池式
電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個
適合場所洗面所
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)22-28
呼び径PJ1/2
吐水口高さ(mm)43
関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)
グリーン購入法適合
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。