特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
感染への対策が求められる時代に低コスト・短工期の「後付け式自動水栓」という選択。
仕様●電池:アルカリ乾電池 単3×2本●電池寿命:1日100回の使用で約3年●給水圧力/最低必要水圧(MPa):0.05(動水圧)●給水圧力/最高水圧(MPa):0.75(静水圧)●使用温度範囲(℃):1~40(水温)/1~50(周囲)●センサー方式:赤外線反射方式●吐水流量(L/分):定流量弁により最大4●自動吐水:吐水口に手を近づけると自動吐水(標準動作)●手動(出/止)機能:手動スイッチを押すと吐水、再度手動スイッチを押すと止水(連続吐水時間60秒)●感知距離:自動調整
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

感染への対策が求められる時代に低コスト・短工期の「後付け式自動水栓」という選択。既設水栓のパイプを交換するだけで簡単に自動水栓にできます。泡沫吐水(ソフト水流)。接続ネジ:W26山20。電池式の為、電源がない現場でも自動化できます。電池が切れる前に点滅でお知らせします。センサーが製品手前側に設置してあるので、子供でも手を洗いやすい設計になっています。空気を含んだ水流で、約30%の節水が可能。手動ボタンが付いているので、自動吐水以外に60秒間の連続吐水も可能です。
仕様●電池:アルカリ乾電池 単3×2本●電池寿命:1日100回の使用で約3年●給水圧力/最低必要水圧(MPa):0.05(動水圧)●給水圧力/最高水圧(MPa):0.75(静水圧)●使用温度範囲(℃):1~40(水温)/1~50(周囲)●センサー方式:赤外線反射方式●吐水流量(L/分):定流量弁により最大4●自動吐水:吐水口に手を近づけると自動吐水(標準動作)●手動(出/止)機能:手動スイッチを押すと吐水、再度手動スイッチを押すと止水(連続吐水時間60秒)●感知距離:自動調整 アズワン品番65-3750-88
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷