特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液体はソケット側からプラグ側に流します。 連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。 エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。 流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ) エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。
流体空気 取付ねじオネジ(M) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15] 材質(本体)鋼鉄製クロームメッキ 使用温度範囲(℃)-20~+80 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高圧力油圧配管継手用として、開発されました。 優れた性能と安全性を実証しました。
用途油圧機器・圧延機回路・産業機械・油圧プラント回路・航空機・農業機械・機械・その他 ソケットorプラグプラグ 材質(本体)特殊炭素鋼(無電解ニッケルメッキ) バルブ構造両路開閉型 適合流体作動油
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高圧力油圧配管継手用として、開発されました。 優れた性能と安全性を実証しました。
用途油圧機器・圧延機回路・産業機械・油圧プラント回路・航空機・農業機械・機械・その他 ソケットorプラグソケット 材質(本体)特殊炭素鋼(無電解ニッケルメッキ) バルブ構造両路開閉型 適合流体作動油
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
形状プラグ 材質(本体)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

液体はソケット側からプラグ側に流します。 連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。 エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。 流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ) エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。
流体空気 取付ねじメネジ(F) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15] 材質(本体)鋼鉄製クロームメッキ 使用温度範囲(℃)-20~+80 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
形状ソケット 材質(本体)SUS304 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

液体はソケット側からプラグ側に流します。 連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。 エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。 流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ) エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。
流体空気 取り付け形状ホースニップル 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15] 材質(本体)鋼鉄製クロームメッキ 使用温度範囲(℃)-20~+80 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

液体はソケット側からプラグ側に流します。 連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。 エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。 流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ) エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。
流体空気 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15] 材質(本体)鋼鉄製クロームメッキ 取付方式メネジ(F) 使用温度範囲(℃)-20~+80 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
179 税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ニューマシンチェックバルブ NCV型 ふっ素ゴム
エコ商品
用途に応じてねじ形状・シールパッキンが選べます。 逆圧や漏れに強いシンプルなポペット構造です。
材質(本体)SUS316 使用温度範囲(℃)-15~180 材質(シール)フッ素ゴム ねじの種類めねじ×めねじ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96(20) 使用流体空気/水/油 耐圧力(MPa[kgf/cm2])9.8(100) クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007(0.07) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

型、軽量でソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ継手です。 大流量タイプも用意しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途に応じてねじ形状・シールパッキンが選べます。 逆圧や漏れに強いシンプルなポペット構造です。
材質(本体)SUS316 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム ねじの種類めねじ×めねじ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96(20) 使用流体空気/水/油 耐圧力(MPa[kgf/cm2])9.8(100) クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007(0.07) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニューマシンユニックUNIC型 真鍮 ソケット
エコ商品
流体はソケット側からプラグ側に流します。 大流量タイプ(004・006・008)もあります。 UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。 幅広い用途に対応するため鋼鉄製、真鍮製、ステンレス製を標準化しています。
形状ソケット 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム ねじの種類ホースニップル 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
形状ソケット 材質(本体)SUS304 使用温度範囲(℃)-15~180 材質(シール)フッ素ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ニューマシンオートカップ YSP型 真鍮 ソケット
エコ商品
SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状ソケット 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-15~180 材質(シール)フッ素ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ニューマシンオートカップ YSP型 真鍮 ソケット
エコ商品
SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状ソケット 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

超小型、軽量、工具不要のワンタッチ継手です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。
形状プラグ 材質(本体)真鍮/ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム 寸法A(mm)16.9 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10) 寸法d(Φmm)4 適合チューブウレタン・ナイロン 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(5.0) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高圧力油圧配管継手用として、開発されました。 優れた性能と安全性を実証しました。
用途油圧機器・圧延機回路・産業機械・油圧プラント回路・航空機・農業機械・機械・その他 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6[210] ソケットorプラグソケット 材質(本体)特殊炭素鋼(無電解ニッケルメッキ) バルブ構造両路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])30.9[315] 適合流体作動油
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途に応じてねじ形状・シールパッキンが選べます。 逆圧や漏れに強いシンプルなポペット構造です。
材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム ねじの種類めねじ×めねじ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96(20) 使用流体空気/水/油 耐圧力(MPa[kgf/cm2])9.8(100) クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007(0.07) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
形状ソケット 材質(本体)SUS304 使用温度範囲(℃)-15~180 材質(シール)フッ素ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ニューマシンサスカップ SUSP型 SUS316 ソケット
エコ商品
本体材質はSUS316を使用しています。 ソケット、プラグにはバルブが内蔵されていますので、広範囲の用途に使用できます。 耐蝕性及び有機溶剤などの環境にも適しています。
用途半導体製造設備、特殊ガス機器、薬液タンクの接続、バイオテクノロジー、純水配管、理化学機器、海水機器、その他 形状ソケット 材質(本体)SUS316 使用温度範囲(℃)-15~180 材質(シール)フッ素ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
16日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状ソケット 材質(本体)SUS304 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアコン、冷蔵庫等の製造アッセンブリ・充填・検査ラインに 対応できるよう特殊なシール材の採用で冷媒ガス(R134a・ R410a・R407c)及び冷凍機油の充填用に最適です。 真空引き及び冷媒ガス充填用に開発されたカップリングです。 ソケットとプラグの両方に自動バルブ機構を備えているので分離時でも、真空度1.3×10-1Pa(1×10-3mmHg)までの用途に対応できます。 YSP型、LCG型チャージガン等と接続できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
9日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
形状ソケット 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状ソケット 材質(本体)SUS304 使用温度範囲(℃)-15~180 材質(シール)フッ素ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状プラグ 材質(本体)SUS304 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニューマシンオートカップ YSP型 真鍮 プラグ
エコ商品
SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状プラグ 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ニューマシンユニックUNIC型 真鍮 プラグ
エコ商品
流体はソケット側からプラグ側に流します。 大流量タイプ(004・006・008)もあります。 UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。 幅広い用途に対応するため鋼鉄製、真鍮製、ステンレス製を標準化しています。
形状プラグ 材質(本体)真鍮 ねじの種類めねじ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状プラグ 材質(本体)SUS304 使用温度範囲(℃)-15~180 材質(シール)フッ素ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ニューマシンオートカップ YSP型 真鍮 プラグ
エコ商品
SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状プラグ 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-15~180 材質(シール)フッ素ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
形状ソケット 材質(本体)SUS304 使用温度範囲(℃)-15~180 材質(シール)フッ素ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
形状ソケット 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-15~180 材質(シール)フッ素ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
形状ソケット 材質(本体)SUS304 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
形状ソケット 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
形状プラグ 材質(本体)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

金型冷却水のホース接続・分離が迅速にできます。 ワンタッチ操作で使用できます。 豊富な取付形状を標準化しています。 従来は金型交換の取り付けに多くの時間を要しましたが、このカップリングを使用することで簡単にセッティングできます。
形状プラグ 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-15~180 材質(シール)フッ素ゴム 寸法A(mm)15 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
形状プラグ 材質(本体)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
形状プラグ 材質(本体)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
形状プラグ 材質(本体)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

型、軽量でソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ継手です。 大流量タイプも用意しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニューマシンチェックバルブ NCV型 ふっ素ゴム
エコ商品
用途に応じてねじ形状・シールパッキンが選べます。 逆圧や漏れに強いシンプルなポペット構造です。
材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-15~180 材質(シール)フッ素ゴム ねじの種類めねじ×めねじ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96(20) 使用流体空気/水/油 耐圧力(MPa[kgf/cm2])9.8(100) クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007(0.07) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
12日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)