配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「24v led 表示灯」の検索結果
材質ケース:PBT、LCD表示部:アクリル、圧力ポート:SUS303、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)、スイッチ部:シリコーンゴム
長さ(m)配線:0.3mm2以上のケーブルにて全長20(CE適合条件は20m未満)まで可能
保護構造IP40(IEC)
本体質量(g)30
接続方式コネクタ接続
電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
制御出力【PNPトランジスタ・オープンコレクタ】 最大流出電流:50mA、 印加電圧:30V DC以下(制御出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流50mAにて)
データ出力プロセスデータ:4byte
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間
使用周囲温度(℃)-10~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-10~+60
消費電力(mW)通常時:720以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)、ECOモード:STD時 480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)、FULL時 360以下(電源電圧24V時消費電流15mA以下)
短絡保護装備
応差(ヒステリシス)最小1digit(可変)
出力動作N.O./N.C.をキー操作により選択
デジタル表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1,000ms キー操作により選択)
耐衝撃(m/s2)耐久100、(約10G) XYZ各方向3回
圧力種類ゲージ圧
出力モードEASYモード / ヒステリシスモード / ウィンドウコンパレータモード
圧力ポートM5めねじ
適合流体非腐食性気体
出力表示灯橙色LED(出力動作表示灯1:IO-Link通信時点滅、非IO-Link通信時制御出力ON時点(出力動作表示灯2と同期)出力動作表示灯2:制御出力ON時点灯)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
各種認証【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UL/c-UL認証
関連資料(4.34MB)
通信規格IO-Link Specification V1.1
耐電圧(V)AC1,000 1分間 充電部一括・ケース間
使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85
伝送速度(Kbps)COM3(230.4)
耐振動(Hz)10~500、複振幅3mmまたは最大加速度196(m/s2)、XYZ各方向2時間(パネル取付時・フラットアタッチメント装着時:耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49大加速度196(m/s2)、XYZ各方向2時間))
時間(ms)最小サイクル時間:1
応答時間(ms)2.5、5、10、25、50、100、250、500、1,000、5,000(キー操作により選)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。