関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂部品は変性PPO(ガラス入)を採用のため、冷水から高温水までに最適。小型高揚程(高圧力)なので、配管抵抗が大きくとも小型で充分な吐出量がえられ、経済的です。モータは高温度液と、高温度雰囲気に耐える充分な耐熱性を持っています。
比重1.1以下 設置場所屋内設置用 粘度範囲(mm2/s)使用液:~30 許容押込圧(kPa)100以下
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

コンパクト 電解水圧送専用のコンパクトなユニット 簡単工事 自動運転蛇口の開閉でポンプON.OFF パワフル DCモータ採用 小型・高効率・静音 すぐれた耐蝕性 PH2~PH12の広い範囲で使用可能 安心機能 空転、凍結防止機能搭載
用途食品工場の衛生管理目的設備に 医療現場の洗浄・消毒目的設備に その他、電解水圧送が必要な設備に 仕様ポンプ締切圧:16(m)、流量スイッチ作動流動:ON1.5・OFF1.3(L/min) 質量(kg)7.0 消費電力(W)150 制御方式圧力スイッチ+フロースイッチ方式 モータータイプDCブラシレス電動機 機能凍結防止ヒータ:(ON5℃ OFF10℃)定格消費電力43W 圧力スイッチ仕様ON120・OFF130(kPa) 使用周囲温度(℃)-20~40 保護機能電動機保護/過電流検知式電動機焼損保護 ポンプうず巻式 モーター回転数(min-1[r.p.m])4570 設置場所屋外設置用 揚水量(L/min)10 許容押込圧(kPa)10/100(最低/最大) 高さ(m)(吹上)0
1台
349,800 税込384,780
4日以内出荷

コンパクト。電解水圧送専用のコンパクトなユニット。簡単工事。自動運転蛇口の開閉でポンプON.OFF。パワフル。DCモータ採用 小型・高効率・清音。すぐれた耐蝕性。PH2~PH12の広い範囲で使用可能。安心機能。空転、凍結防止機能搭載
用途食品工場の衛生管理目的設備に。医療現場の洗浄・消毒目的設備に。その他、電解水圧送が必要な設備に 仕様【ポンプ押込圧】最低10kPa、最高100kPa【ポンプ締切圧(m)】16【使用用液】清水 強酸性電解水 pH2.5~ 有効塩素濃度 60ppm以下 強アルカリ電解水 pH~12【凍結防止ヒータ】(ON5℃ OFF10℃)定格消費電力43W、流量スイッチ作動流動(L/min):ON1.5・OFF1.3、電動機保護:過電流検知式電動機焼損保護【圧力スイッチ設定圧(kPa)】ON:120、OFF:130【使用液温】0~60℃ 型式ポンプ:うず巻式、モータ:DCブラスレス電動機 質量(kg)7 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)モータ:150 定格電圧(V)モータ:AC100 全揚程(m)ポンプ:15 定格回転数(min-1[r.p.m])モータ:4570 制御方法圧力スイッチ+フロースイッチ方式 使用周囲温度(℃)-20~40 設置場所屋外設置可 揚水量(L/min)ポンプ:10 モーター定格出力(W)110 口径1B 吸上高さ(m)0
1台
349,800 税込384,780
4日以内出荷