特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐食性・耐久性を向上させたケミカルタイプの二段式油回転真空ポンプです。強制オイル循環システムにより、安定した動作が可能です。ガスバラスト弁が付属しており、オイルの凝縮性ガスや水分によるコンタミネーションを防止することができます。逆流防止機構により、電源オフ時におけるオイルの逆流を防止します。ご使用の真空ラインにあわせてオプションで幅広いサイズのチューブジョイントを選択いただけます。DCモーター採用で低振動・低発熱・省エネです。オプションでオイルミストトラップの接続が可能です。
仕様吸気口・排気口:KF16 付属品KF16フープ216×2(取り付け済)、KF16センターレスト316×2(取り付け済) 寸法(mm)310×115×166 質量(kg)約10 タイプ二段式 電源(V)AC100 50/60Hz 排気速度(L/min)40/48(50/60Hz) 到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁閉)5×10^-1、(ガスバラスト弁開)10 電源コード(m)1.5 騒音値(dB)55以下 使用周囲温度(℃)5~40 アズワン品番4-6133-01 オイル量(L)0.3
1台
187,000 税込205,700
翌々日出荷

耐食性・耐久性を向上させたケミカルタイプの二段式油回転真空ポンプです。強制オイル循環システムにより、安定した動作が可能です。ガスバラスト弁が付属しており、オイルの凝縮性ガスや水分によるコンタミネーションを防止することができます。逆流防止機構により、電源オフ時におけるオイルの逆流を防止します。ご使用の真空ラインにあわせてオプションで幅広いサイズのチューブジョイントを選択いただけます。DCモーター採用で低振動・低発熱・省エネです。オプションでオイルミストトラップの接続が可能です。
仕様吸気口・排気口:KF25 付属品KF25フープ225×2(取り付け済)、KF25センターレスト325×2(取り付け済) 寸法(mm)414×152×235 質量(kg)約15 タイプ二段式 電源(V)AC100 50/60Hz 到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁閉)5×10^-1、(ガスバラスト弁開)10 電源コード(m)1.5 騒音値(dB)55以下 使用周囲温度(℃)5~40 オイル量(L)0.75
1台
227,000 税込249,700
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)