6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接液部材質はステンレス(SUS316)・PTFE、吐出ホース材質はPVC(軟質塩ビ)を使用し、溶剤等の化学薬品に適します。ユニオンコンテナー・ペール缶等に使用できます。
1本
167,000 税込183,700
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接液部材質はステンレス(SUS316)・PTFE、吐出ホース材質はPVC(軟質塩ビ)を使用し、溶剤等の化学薬品に適します。ユニオンコンテナー・ペール缶等に使用できます。
アズワン品番1-664-29
1本
114,000 税込125,400
12日以内出荷

接液部材質はステンレス(SUS316)・PTFE、吐出ホース材質はPVC(軟質塩ビ)を使用し、溶剤等の化学薬品に適します。ユニオンコンテナー・ペール缶等に使用できます。
1本
126,500 税込139,150
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接液部材質にPP・ハステロイC・PTFE・FPMを使用していますので耐食性に富み、各種の酸・アルカリに適します。 吐出ホース材質はPVC(軟質塩ビ)を使用し、化学薬品に適します。 ユニオンコンテナー、ペール缶に使用できます。
ホース長さ(m)2 材質(本体)PP 揚程(m)2 最大流量(L/min)25 材質(ホース)PVC 最大揚程(m)4.2 流量(L/min)15 アズワン品番1-664-41 使用粘度範囲100mPa・s(100cP)まで
1本
74,900 税込82,390
当日出荷

接液部材質にPP・ハステロイC・PTFE・FPMを使用していますので耐食性に富み、各種の酸・アルカリに適します。吐出ホース材質はPVC(軟質塩ビ)を使用し、化学薬品に適します。ユニオンコンテナー、ペール缶に使用できます。
1本
87,400 税込96,140
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接液部材質にPP・ハステロイC・PTFE・FPMを使用していますので耐食性に富み、各種の酸・アルカリに適します。吐出ホース材質はPVC(軟質塩ビ)を使用し、化学薬品に適します。ユニオンコンテナー、ペール缶に使用できます。
アズワン品番1-664-42
1本
127,000 税込139,700
13日以内出荷