フタル酸エステル系可塑剤を使用していない「人にやさしい」TPVC系ホースです。
用途散水用、農業用、食品用、飲料水用など
長さ(m)50
最高使用圧力(MPa)(23℃)0.31
色青
材質TPVC(熱可塑性塩化ビニール樹脂)
仕様ドラム巻き
トラスコ品番816-3652
質量(kg)9
使用温度範囲(℃)0~90
内径(Φmm)15
適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造単層管ホース
外径(Φmm)20
使用流体水/食品/飲料
脆化温度(℃)-38
特性耐寒/耐圧/食衛適合
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。