グランドパッキン 6501LPILLAR(旧:日本ピラー工業)(7件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
ピラーNo.6501Lは独自の製法により開発した炭化繊維を角編みし、潤滑成分としてPTFEディスパージョンと特殊潤滑剤を含浸処理したグランドパッキンです。
軸磨耗が極めて少ないなど、優れた性能を有し、汎用ポンプ用グランドパッキンのスタンダードとして利用されています。
用途機器(ポンプ、バルブ、攪拌機、船尾管など)
流体(清水、工業用水、海水、油など)長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1.0最高使用温度(℃)200(80℃を超える流体には冷却必要)許容PV値(MPa・m/min)10
スリーブホルダPILLAR(旧:日本ピラー工業)当日出荷から6日以内出荷
PFAチューブPILLAR(旧:日本ピラー工業)3日以内出荷から6日以内出荷
耐熱性
広い範囲の温度(-196℃~260℃)で連続使用できます。
耐薬品性
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して侵されません。
耐候性
吸湿、吸水もなく、戸外の天候にも影響されません。
非粘着性
他の物が付着しにくく、一時的に付着しても容易に とれる。
電気的特性
絶縁抵抗、絶縁破壊性、誘電特性に優れています。
有害物質の溶出がない
金属イオン等の不純物の溶出がありません。
用途薬液、溶剤の移送(半導体関連機器) 各種液体の移送(化学工業、医薬の製造) 粘着性流体の移送(食品製造) 絶縁、高誘電特性の必要機器(電気機器)最高使用圧力(MPa)0.7特性耐熱使用流体薬品形状PFAチューブ材質(本体)PFA適合規格食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示 第370号)第3のDの2合成樹脂製の器具又は容 器包装による材料試験及び溶出試験最高使用温度(℃)260
スリーブPILLAR(旧:日本ピラー工業)¥3,998~税込¥4,398~
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状スリーブ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
メイルコネクタPILLAR(旧:日本ピラー工業)当日出荷から60日以内出荷
形状メイルコネクタ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
チューブホルダPILLAR(旧:日本ピラー工業)当日出荷から32日以内出荷
レデューシングユニオンPILLAR(旧:日本ピラー工業)当日出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオン最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
ユニオンPILLAR(旧:日本ピラー工業)当日出荷から6日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオン材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
ePTFEガスケット PTFE製 RJシリーズPILLAR(旧:日本ピラー工業)当日出荷から10日以内出荷
‐100~+200℃の広い温度範囲に使用できます。
化学的に非常に安定しており、融解したアルカリ金属と高温高圧下でのフッ素ガス以外には侵されません。
コールドフローが少なく、シールに有効です。
治具本体PILLAR(旧:日本ピラー工業)当日出荷
キャップスリーブPILLAR(旧:日本ピラー工業)(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状キャップスリーブ材質(本体)PTFE最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
ユニオンエルボPILLAR(旧:日本ピラー工業)当日出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンエルボ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA最高使用温度(℃)200
キャップPILLAR(旧:日本ピラー工業)当日出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状キャップ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
ユニオンティPILLAR(旧:日本ピラー工業)当日出荷から42日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンティ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA最高使用温度(℃)200
ユニオンナットPILLAR(旧:日本ピラー工業)¥3,998~税込¥4,398~
1セット(10個)
当日出荷から47日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンナット最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA最高使用温度(℃)200
フィメイルコネクタPILLAR(旧:日本ピラー工業)当日出荷から60日以内出荷
形状フィメイルコネクタ材質(本体)PTFE最高使用温度(℃)200最高使用圧力(MPa)0.7
レデューシングユニオンエルボアダプタPILLAR(旧:日本ピラー工業)6日以内出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンエルボアダプタ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
ユニオンエルボアダプタPILLAR(旧:日本ピラー工業)当日出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンエルボアダプタ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA最高使用温度(℃)200
レデューシングユニオンティPILLAR(旧:日本ピラー工業)当日出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンティ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
メイルコネクタPILLAR(旧:日本ピラー工業)6日以内出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状メイルコネクタ最高使用圧力(MPa)0.7使用温度範囲(℃)~200寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体液
レデューシングユニオンアダプタPILLAR(旧:日本ピラー工業)6日以内出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンアダプタ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
45°ユニオンエルボPILLAR(旧:日本ピラー工業)6日以内出荷から67日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状45°ユニオンエルボ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
パネルマウントレデューシングユニオンPILLAR(旧:日本ピラー工業)6日以内出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状パネルマウントレデューシングユニオン最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE最高使用温度(℃)200パネル厚(mm)(MAX)7
パネルマウントユニオンPILLAR(旧:日本ピラー工業)当日出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状パネルマウントユニオン材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
レデューシングユニオンエルボPILLAR(旧:日本ピラー工業)当日出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンエルボ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
パラマウントメイルコネクタPILLAR(旧:日本ピラー工業)6日以内出荷から47日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状パラマウントメイルコネクタ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体液
メイルブランチティPILLAR(旧:日本ピラー工業)6日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状メイルブランチティ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA使用温度範囲(℃)~200寸法A(mm)45.5寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体液
メイルランティPILLAR(旧:日本ピラー工業)6日以内出荷から60日以内出荷
形状メイルランティ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE最高使用温度(℃)200
メイルエルボPILLAR(旧:日本ピラー工業)当日出荷から60日以内出荷
形状メイルエルボ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
グランドパッキンPILLAR(旧:日本ピラー工業)6日以内出荷
PTFEディスパージョンを含浸した炭化繊維を角編みしたグランドパッキンです。強締付時の安定性を高めています。
用途ビル用ポンプ長さ(m)3圧力~1.2MPaG周速~10m/spH範囲2~12
S300Pシリーズ用圧入治具(加熱用)PILLAR(旧:日本ピラー工業)7日以内出荷から8日以内出荷
スーパー300タイプピラーフィッティングTMのチューブ加熱用のスリーブ圧入治具です。
仕様適用チューブサイズ:Φ3~Φ25、1/8"~1"、施工時に必要な治具:チューブフレア治具(P-FH-)、スリーブホルダ(P-SH-H)、グリップ(SG-H) または ベース(SB-H)、ヒートガン(JH-H)型式JH-H、P-SH-H、P-FH
VU用パッキン ピラー#5650PILLAR(旧:日本ピラー工業)5日以内出荷から6日以内出荷
従来のノンアスベストシートガスケットに比較し、耐熱性に優れています。グラファイトを少量の高強度繊維で補強したシートガスケットです。表面に固着防止の特殊コーティングを施し、使用後のガスケットの取り外しが簡単で施工性に優れています。
温度範囲(℃)-100~260圧力(MPa)5.2(クラス300)
ユニオンフランジPILLAR(旧:日本ピラー工業)6日以内出荷から67日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンフランジ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
ユニオンアダプタPILLAR(旧:日本ピラー工業)6日以内出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンアダプタ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
ティアダプタPILLAR(旧:日本ピラー工業)6日以内出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状ティアダプタ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA最高使用温度(℃)200
エルボアダプタPILLAR(旧:日本ピラー工業)当日出荷から6日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状エルボアダプタ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA最高使用温度(℃)200
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3