絞り込み
ブランド
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)
- モノタロウ(264)
- コガネイ(5,560)
- エスコ(3,265)
- カクダイ(3,264)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,061)
- CKD(2,546)
- TOTO(2,292)
- KVK(2,251)
- INAX(LIXIL)(2,087)
- 工進(2,061)
- PISCO(ピスコ)(1,860)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,338)
- ミヤコ(1,266)
- 千代田通商(980)
- ヤガミ(931)
- GAONA(ガオナ)(929)
- ParkerTAIYO(868)
- セキスイ(831)
- オンダ製作所(802)
- SK11(759)
- ブランドをもっと見る

グランドパッキン 6501L
PILLAR(旧:日本ピラー工業)(7件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷から5日以内出荷ピラーNo.6501Lは独自の製法により開発した炭化繊維を角編みし、潤滑成分としてPTFEディスパージョンと特殊潤滑剤を含浸処理したグランドパッキンです。 軸磨耗が極めて少ないなど、優れた性能を有し、汎用ポンプ用グランドパッキンのスタンダードとして利用されています。用途機器(ポンプ、バルブ、攪拌機、船尾管など) 流体(清水、工業用水、海水、油など)長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)200(80℃を超える流体には冷却必要)許容PV値(MPa・m/min)10材質炭化繊維、PTFE樹脂、特殊潤滑剤色黒最高使用周速度(m/s)20使用pH範囲2~12編組角編特性低軸摩耗性許容PV値(MPa・m/s)9.8
スリーブ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥5,198~税込¥5,718~1セット(10個)当日出荷から6日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状スリーブ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
ユニオン
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から6日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオン材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
レデューシングユニオン
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオン最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
ユニオンエルボ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンエルボ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA最高使用温度(℃)200
キャップ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状キャップ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
ユニオンナット
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥5,198~税込¥5,718~1セット(10個)当日出荷から28日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンナット最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA最高使用温度(℃)200
ユニオンティ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から42日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンティ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA最高使用温度(℃)200
グランドパッキン
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥6,898~税込¥7,588~1本当日出荷から6日以内出荷PTFEディスパージョンを含浸した炭化繊維を角編みしたグランドパッキンです。強締付時の安定性を高めています。用途ビル用ポンプ長さ(m)3圧力~1.2MPaG周速~10m/spH範囲2~12
レデューシングユニオンエルボ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンエルボ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
メイルコネクタ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥2,598~税込¥2,858~1個6日以内出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状メイルコネクタ最高使用圧力(MPa)0.7使用温度範囲(℃)~200寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体液
フィメイルコネクタ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から80日以内出荷形状フィメイルコネクタ材質(本体)PTFE最高使用温度(℃)200最高使用圧力(MPa)0.7
グランドパッキン 6527L
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から32日以内出荷長さ(m)3材質炭素繊維・黒鉛・PTFE樹脂・特殊潤滑剤色黒最高使用圧力(MPa)1.6流体温度(℃)0~+350(※+80を超える流体は冷却が必要)最高使用周速度(m/s)10使用pH範囲0~14適合流体水、蒸気、油、化学薬品特性耐熱性、耐薬品性許容PV値(MPa・m/s)9.8
レデューシングユニオンエルボアダプタ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥3,798~税込¥4,178~1個6日以内出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンエルボアダプタ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
パネルマウントユニオン
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状パネルマウントユニオン材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
レデューシングユニオンティ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンティ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA、PTFE最高使用温度(℃)200適合流体液
ユニオンフランジ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥11,980~税込¥13,178~1個6日以内出荷から67日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンフランジ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
ユニオンアダプタ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥4,998~税込¥5,498~1個6日以内出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンアダプタ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
ティアダプタ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥11,980~税込¥13,178~1個6日以内出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状ティアダプタ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA最高使用温度(℃)200
エルボアダプタ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から6日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状エルボアダプタ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA最高使用温度(℃)200
レデューシングユニオンアダプタ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥12,980~税込¥14,278~1個6日以内出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンアダプタ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
レデューシングユニオンティアダプタ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンティアダプタ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
ユニオンティアダプタ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥4,898~税込¥5,388~1個6日以内出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンティアダプタ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
ユニオンエルボアダプタ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンエルボアダプタ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA最高使用温度(℃)200
45°Y型ユニオン
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥8,598~税込¥9,458~1個6日以内出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状45°Y型ユニオン最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA最高使用温度(℃)200
45°ユニオンエルボ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥6,898~税込¥7,588~1個6日以内出荷から67日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状45°ユニオンエルボ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
パネルマウントレデューシングユニオン
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥13,980~税込¥15,378~1個6日以内出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状パネルマウントレデューシングユニオン最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE最高使用温度(℃)200パネル厚(mm)(MAX)7
フィメイルランティ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥7,198~税込¥7,918~1個6日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状フィメイルランティ使用流体液最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200ねじ規格インチサイズ
フィメイルブランチティ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥7,198~税込¥7,918~1個6日以内出荷から47日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状フィメイルブランチティ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体液
フィメイルエルボ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥5,398~税込¥5,938~1個6日以内出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状フィメイルエルボ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体液
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
PF0708 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥111,132¥101,029
PF0708 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥111,132¥101,029