配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「フィメイルコネクタ」の検索結果
関連キーワード
形状フィメイルコネクタ
材質(本体)PTFE
最高使用温度(℃)200
最高使用圧力(MPa)0.7
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学
形状フィメイルコネクタ
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(本体)PTFE
使用温度範囲(℃)~200
寸法F(mm)12
ねじ規格インチサイズ
使用流体液
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。