配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「潤滑材」の検索結果
関連キーワード
こんなお得な商品も!

グランドパッキン
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
ピラーNo.6501Lは独自の製法により開発した炭化繊維を角編みし、潤滑成分としてPTFEディスパージョンと特殊潤滑剤を含浸処理したグランドパッキンです。
軸磨耗が極めて少ないなど、優れた性能を有し、汎用ポンプ用グランドパッキンのスタンダードとして利用されています。
用途機器(ポンプ、バルブ、攪拌機、船尾管など)
流体(清水、工業用水、海水、油など)
長さ(m)3
最高使用圧力(MPa)1.0
最高使用温度(℃)200(80℃を超える流体には冷却必要)
許容PV値(MPa・m/min)10
PTFEディスパージョンを含浸した炭化繊維を角編みしたグランドパッキンです。強締付時の安定性を高めています。
用途ビル用ポンプ
材質炭化繊維・PTFE樹脂・特殊潤滑剤
色黒
長さ(m)3
圧力~1.2MPaG
流体温度(℃)~+200 ※+80を超える流体は冷却が必要です。
許容PV値(MPa・m/s)9.8G以下
周速~10m/s
pH範囲2~12
1本
¥6,898
税込¥7,588
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。