配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「PTFE オイル」の検索結果
関連キーワード
こんなお得な商品も!

グランドパッキン
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
ピラーNo.6501Lは独自の製法により開発した炭化繊維を角編みし、潤滑成分としてPTFEディスパージョンと特殊潤滑剤を含浸処理したグランドパッキンです。
軸磨耗が極めて少ないなど、優れた性能を有し、汎用ポンプ用グランドパッキンのスタンダードとして利用されています。
用途機器(ポンプ、バルブ、攪拌機、船尾管など)
流体(清水、工業用水、海水、油など)
長さ(m)3
最高使用圧力(MPa)1.0
最高使用温度(℃)200(80℃を超える流体には冷却必要)
許容PV値(MPa・m/min)10
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学
形状メイルコネクタ
最高使用圧力(MPa)0.7
使用温度範囲(℃)~200
寸法F(mm)12
ねじ規格インチサイズ
使用流体液
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学
形状メイルエルボ
最高使用圧力(MPa)0.7
使用温度範囲(℃)~200
寸法F(mm)12
ねじ規格インチサイズ
使用流体液
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学
形状フィメイルランティ
使用流体液
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(本体)PTFE
使用温度範囲(℃)~200
ねじ規格インチサイズ
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学
形状メイルランティ
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(本体)PTFE
使用温度範囲(℃)~200
寸法F(mm)12
ねじ規格インチサイズ
使用流体液
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学
形状フィメイルブランチティ
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(本体)PTFE
使用温度範囲(℃)~200
寸法F(mm)12
ねじ規格インチサイズ
使用流体液
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学
形状フィメイルエルボ
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(本体)PTFE
使用温度範囲(℃)~200
寸法F(mm)12
ねじ規格インチサイズ
使用流体液
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学
形状パラマウントメイルコネクタ
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(本体)PTFE
使用温度範囲(℃)~200
ねじの種類R
ねじ規格インチサイズ
使用流体液
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学
形状フィメイルコネクタ
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(本体)PTFE
使用温度範囲(℃)~200
寸法F(mm)12
ねじ規格インチサイズ
使用流体液
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。