配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「エアー カプラー 種類」の検索結果
特価
本日12月1日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に
形状ストレート
材質(本体)黄銅
流体水、油、空気
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)
寸法L(mm)53
寸法H(mm)約31
寸法L1(mm)20
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
寸法D(Φmm)13
内径d(Φmm)6
接続R×カップリング
使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体
主な用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に
ハンドル形状丸形
内径R(Φmm)6
内径D1(Φmm)6
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。