関連キーワード
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一次側・二次側共に、テーパー(PT)内ネジの配管用バルブです。両内ネジタイプの、汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。
形状ストレート 高さ(mm)28.5 材質(本体)黄銅(C3771・C3604)/クロムメッキ 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 材質(シート)PTFE 接続Rc 使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体) ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 材質(ソケット)C3604BD RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一次側・二次側共にテーパー(PT)外ネジの配管用バルブです。一般にはない外ネジによる配管が可能です。ハンドルの干渉も少なく取り付けられるので、新たな配管環境に対応できます。
形状ストレート 流体水、油、空気 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 材質(シート)PTFE 接続R 使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体) 材質(ソケット)C3604BD RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リングナット アソー CADデータあり
1個
93 税込102
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

バルブ本体と、取付部が独立して回転。セット角度と取付口が自由に設定可能。狭い場所でも簡単に接続できます。
材質(本体)黄銅/クロムメッキ 使用流体水、空気、油(材質に悪影響の無い流体) 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無きこと) 高さ(mm)29 最高使用圧力(MPa)0.98 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルブ本体と、取付部が独立して回転。セット角度と取付口が自由に設定可能。狭い場所でも簡単に接続できます。
材質(本体)黄銅/クロムメッキ 使用流体水、空気、油(材質に悪影響の無い流体) 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無きこと) 高さ(mm)29 最高使用圧力(MPa)0.98 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リングジョイント アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604B) 形状ソケット 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

リングエルボ アソー CADデータあり
材質黄銅(C3771B) 形状エルボ 材質(本体)黄銅(C3771B) 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油 材質(ナット)黄銅(C3604B) 材質(玉)黄銅(C3604B)
1個
509 税込560
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

フレアージョイント アソー CADデータあり
用途専用工具でラッパ状に広げた銅管を、機器・装置に接続する為のジョイントです。 材質C3604BD 形状ソケット 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

PTネジからPFネジへの変換、またはPFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
形状ソケット 使用流体水、空気、油
1個
539 税込593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SUS304製、PTネジからPFネジへの変換、 またはPFネジからPTネジへの変換用ソケットです。 黄銅製(C3604)シリーズも御座います。
材質SUS304 形状ソケット 使用圧力(MPa)6.9以下 ねじの種類PT(管用テーパ) 使用温度(℃)-50~150
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

内ネジ・リングジョイント アソー CADデータあり
材質C3604B 形状ソケット 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

フレアーエルボ アソー CADデータあり
用途エルボタイプのフレアージョイントです。 材質C3771B 形状エルボ 材質(本体)C3771B 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油 材質(ナット)C3604BD
1個
629 税込692
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

チッコロ 6000 CW型 【RoHS】 アソー CADデータあり
一次側、二次側共にテーパー(PT)内ネジのタイプで、最もポピュラーなタイプの小型ニードルバルブです。 パネル取付機能とロック機構を、標準装備しています。
形状ストレート 材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上) 流体水、油、空気 タイプCW型(両内ネジ型) 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続Rc ハンドル形状ローレット式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一次側、二次側共にテーパー(PT)内ネジのタイプの小型ニードルバルブです。ロック機構と開度指示機構を、標準装備しています。
形状ストレート 材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上) 流体水、油、空気 タイプCW型(両内ネジ型) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続Rc ハンドル形状ローレット式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はウレタンチューブに接続できるタイプです。バルブとの一体化によって、配管の手間とコスト削減を可能にします。
形状ストレート 高さ(mm)28.5 材質(本体)黄銅(C3771・C3604)/クロムメッキ 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 材質(シート)PTFE 接続R×チューブ 使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体) ボア径(Φmm)6 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 材質(ソケット)C3604BD RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一次側、二次側共にテーパー(PT)外ネジのタイプの小型ニードルバルブです。パネル取付機能とロック機構を、標準装備しています。
形状ストレート 材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上) 流体水、油、空気 タイプCS型(両外ネジ型) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R ハンドル形状ローレット式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一次側、二次側共にテーパー(PT)外ネジのタイプの小型ニードルバルブです。ロック機構と開度指示機構を、標準装備しています。
形状ストレート 材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上) 流体水、油、空気 タイプCS型(両外ネジ型) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R ハンドル形状ローレット式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一次側、二次側共にテーパー(PT)内ネジのタイプで、最もポピュラーなタイプの小型ニードルバルブです。パネル取付機能とロック機構を、標準装備しています。
形状ストレート 材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上) 流体水、油、空気 タイプCW型(両内ネジ型) 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続Rc ハンドル形状ローレット式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内ネジ・フレアージョイント アソー CADデータあり
1個
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

一次側、二次側共にテーパー(PT)内ネジのタイプで、機器等への取り付けの選択肢を広げる小型のニードルバルブです。パネル取付機能とロック機構と開度指示機構を、標準装備しています。
形状ストレート 材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上) 流体水、油、空気 タイプCW型(両内ネジ型) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続Rc ハンドル形状ローレット式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一次側、二次側共にテーパー(PT)外ネジのタイプで、機器等への取り付けの選択肢を広げる小型のニードルバルブです。パネル取付機能とロック機構と開度指示機構を、標準装備しています。
形状ストレート 材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上) 流体水、油、空気 タイプCS型(両外ネジ型) 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R ハンドル形状ローレット式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チッコロ 8000 CS型 【RoHS】 アソー CADデータあり
一次側、二次側共にテーパー(PT)外ネジのタイプで、機器等への取り付けの選択肢を広げる小型のニードルバルブです。 パネル取付機能とロック機構と開度指示機構を、標準装備しています。
形状ストレート 材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上) 流体水、油、空気 タイプCS型(両外ネジ型) 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R ハンドル形状ローレット式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホースを接続するステンレス製ホース継手(ストレート)となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
材質SUS316 形状ホースニップル 最高使用圧力(MPa)3.45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

四方向が同じサイズの分岐・集合用継手です。十字方向に内ネジを切ってあり、四方向の分岐をする場合に使います。
用途配管の分岐に。 材質黄銅 形状クロス 種類ねじ込み継手 使用温度範囲(℃)-50~150(凍結箇所は除く) ねじの種類PT 使用流体水、空気、油 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二方リングチーズ アソー CADデータあり
材質C3771 形状チーズ 材質(本体)C3771B 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油 材質(ナット)C3604B 材質(玉)C3604B
1個
709 税込780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

配管を塞ぐためのネジ継手となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
材質SUS304 形状沈みプラグ ねじ規格PT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サービス・リングチーズ アソー CADデータあり
材質C3771 形状チーズ 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
709 税込780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アソー異径二方チーズ【RoHS】
エコ商品
サイズ違いの二方チーズです。三方向の分岐をする場合に使います。
用途配管の分岐に。 材質黄銅 形状チーズ 種類ねじ込み継手 使用温度範囲(℃)-50~150(凍結箇所は除く) ねじの種類PT 使用温度(℃)-50~150 使用流体水、空気、油 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

二方フレアーチーズ アソー CADデータあり
材質C3771 形状チーズ 材質(本体)C3771B 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油 材質(ナット)C3604BD
1個
939 税込1,033
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

配管を塞ぐためのネジ継手となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
材質SUS304 形状四角プラグ ねじ規格PT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホースを接続するステンレス製ホース継手(ストレート)となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
材質SCS14 形状メガニップル ねじ規格PT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)