エースボールBU ウレタンチューブ接続型 【RoHS】アソー当日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はウレタンチューブに接続できるタイプです。バルブとの一体化によって、配管の手間とコスト削減を可能にします。
形状ストレート高さ(mm)28.5材質(本体)黄銅(C3771・C3604)/クロムメッキ流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98材質(シート)PTFE接続R×チューブ使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)ボア径(Φmm)6ハンドル形状レバー式材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(ソケット)C3604BDRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
エースボール両内テーパーネジ型【RoHS】アソー当日出荷
一次側・二次側共に、テーパー(PT)内ネジの配管用バルブです。両内ネジタイプの、汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。
形状ストレート高さ(mm)28.5材質(本体)黄銅(C3771・C3604)/クロムメッキ流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98材質(シート)PTFE接続Rc使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(ソケット)C3604BDRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
エースボール両外テーパーネジ型【RoHS】アソー(1件のレビュー)当日出荷
一次側・二次側共にテーパー(PT)外ネジの配管用バルブです。一般にはない外ネジによる配管が可能です。ハンドルの干渉も少なく取り付けられるので、新たな配管環境に対応できます。
形状ストレート流体水、油、空気使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98材質(シート)PTFE接続R使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)材質(ソケット)C3604BDRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
エースボール(チューブ用)アソー(1件のレビュー)当日出荷
ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。アングル型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
形状アングル材質(本体)黄銅(C3771BD)流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98材質(シート)PTFE接続R×チューブハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ソケット)C3604BD接続方向アングル
エースボール21 両内ネジ型アソー当日出荷
SUS304製耐蝕性に優れ、多様化する流体にも即応出来ます。接続の省力化ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
形状ストレート材質(本体)ステンレス(SCS13)使用温度範囲(℃)-10~120使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rcハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
エースボール21 両外ネジ型アソー当日出荷
SUS304製耐蝕性に優れ、多様化する流体にも即応出来ます。接続の省力化ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
形状ストレート材質(本体)ステンレス(SCS13)使用温度範囲(℃)-10~120使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
エースボール21 外内ネジ型アソー当日出荷
SUS304製耐蝕性に優れ、多様化する流体にも即応出来ます。接続の省力化ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途食品、飲料水等加工装置化粧品製造装置、器具理化・医科装置、器具化学プラント、半導体機器などに狭いスペースでの効率的な配管、及び耐蝕性を必要とする個所材質表示プレート:PCロックリング:SUS304レバーハンドル:ADC-12ハンドルガイド:ZDC2Oリング:バイトンステム:SUS304シート:PTFEボール:SUS316エンドキャップ:SUS304形状ストレート材質(本体)ステンレス(SCS13)流体表記材質に影響の無い液体(特にOリング材質に注意)使用温度範囲(℃)-10~120使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×Rcハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
エースボール21 ホースニップル一体型アソー当日出荷
SUS304製耐蝕性に優れ、多様化する流体にも即応出来ます。接続の省力化ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途食品、飲料水等加工装置化粧品製造装置、器具理化・医科装置、器具化学プラント、半導体機器などに狭いスペースでの効率的な配管、及び耐蝕性を必要とする個所材質表示プレート:PC、ロックリング:SUS304、レバーハンドル:ADC-12、ハンドルガイド:ZDC2、Oリング:バイトン、ステム:SUS304、シート:PTFE、ボール:SUS316、エンドキャップ:SUS304形状ストレート材質(本体)ステンレス(SCS13)流体表記材質に影響の無い液体(特にOリング材質に注意)使用温度範囲(℃)-10~120(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×ホース使用流体材質(SCS13/SUS304/PTFE/FKM)に悪影響がない流体ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
エースボール ストレート型 ホースニップル一体型アソー(15件のレビュー)当日出荷
接続の省力化ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器小型ポンプ及び付属機器船舶用・農業用機器銅管配管用油圧機器理化・医科機器工作機械及び機器其の他の産業機械・器具に材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.98材質(シート)PTFE接続R×ホース口使用流体水、油、空気(材質に悪影響が無い流体)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR70-1材質(ボディ)C3771B材質(ソケット)C3604Bバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
補修キットテイエルブイ(TLV)税込¥16,478~¥14,980~
点検キットテイエルブイ(TLV)税込¥1,868~¥1,698~