配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「サイレンサ 消音器」の検索結果
SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一
しました。
エレメント交換が可能になり長く使えます。
分別廃棄が可能になりました。
減音量20dB(A)以上
接続口R
種別金属製
消音効果(dB)20以上
最高使用圧力(MPa)0.9
使用流体空気
使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
保証耐圧力(MPa)1.35
流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)
種別樹脂製
使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1.0
消音効果(dB)30以上
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)
接続口R
接続口径R3/4
種別樹脂製
材質(本体)ポリアミド樹脂(難燃性樹脂 UL94規格V-O相当)
有効断面積(mm2)90
消音効果(dB)30以上
トラスコ品番353-1678
色白
質量(g)20
使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1.0
寸法A(mm)75.4
寸法D(mm)28
寸法E(mm)19
寸法B(mm)58.4
寸法C(mm)18
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)
流量(L/min(ANR))6000
接続口R
材質(エレメント)PP焼結樹脂
適合シリンダチューブ内径(Φmm)100~200
1個
¥937
税込¥1,031
当日出荷
材質(本体)アルミ
ねじの種類R
接続方式R
消音効果(dB)20以上
接続口R
ねじの種類R
接続方式R
接続口R
種別部品
ねじの種類R
接続方式R
消音効果(dB)20以上
接続口径M5
材質(本体)ポリアミド樹脂(難燃性樹脂)
有効断面積(mm2)5
ねじの種類M
接続方式M
消音効果(dB)20以上
1袋(2個)
¥699
税込¥769
当日出荷
接続口ワンタッチ配管
材質(本体)樹脂
接続方式ワンタッチ配管
消音効果(dB)20以上
接続口R
種別樹脂製
消音効果(dB)40以上
使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)
接続口R
種別樹脂製
材質(本体)PP
色白
使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)
材質(エレメント)PP焼結樹脂
接続口R
種別樹脂製
使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1.0
消音効果(dB)30以上
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)
接続口M
材質(本体)銅合金
ねじの種類M
接続方式M
消音効果(dB)20以上
接続口M
接続口径M5
材質(本体)黄銅
有効断面積(mm2)4
接続方式M
消音効果(dB)20以上
1袋(2個)
¥799
税込¥879
15日以内出荷
材質(本体)ポリアミド樹脂(難燃性樹脂)
消音効果(dB)30以上
電気を使用せずエアタンクとの組み合わせにより、空気圧のみで一時圧力の2倍相当(最高0.99MPa)までの増圧を可能にします。
工場内の必要な場所のみを高圧化することができ、トータルラインとして省エネ・省コストが実現できます。
電源レスで一次圧の2倍の高圧エアを生成するエアブースタ(エア増圧器)です。
既存の圧縮エア設備を生かし、必要な箇所だけ増圧して、工場の省エネに貢献します。
長寿命機器により工場のトータルコストを低減します。
シリンダ部はパッキン部の設計を最適化、バルブには長寿命4Gシリーズを採用し従来比2倍以上の耐久性を実現しました。
メーカー従来品ABP-12の独自技術を採用し、安定稼働を実現しました。
金属衝突部を無くし、メーカー従来品より、10dBダウンし、低騒音化を実現しました。(※メーカー測定条件による)
用途必要な箇所だけ圧縮エアを増圧する用途に・ロボット用ハンドでの把持力アップ・狭小部のシリンダ推力アップ
接続口径Rc1/4(下面、背面Rc1/8)
ねじの種類Rcねじ(本体配管)
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)0.99
最低使用圧力(MPa)0.2
設定圧力範囲一次圧+0.1MPaから一次圧の2倍相当まで(最高0.99MPa)
耐圧力(MPa)1.5
流量(m3/min[ANR])流量特性グラフ確認
増圧比最大2倍(相当)
周囲温度(℃)0~50(但し、凍結なきこと)
給油不可
耐久性1000万回(公称)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。