特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
162件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順











ワンタッチスピコン CKD CADデータあり
自己消火性樹脂PBTを採用しています。溶接スパッタがかかっても安全です。チャック力アップです。
使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
1個
912 税込1,003
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート)  ばら売り CKD CADデータあり
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状片口ストレート 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ニュージョイントGW(継手)/(片口エルボ) CKD CADデータあり
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状片口エルボ 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)









SPKシリーズ 蒸気用パイロット式2ポート電磁弁 CKD CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)




自動散水用電磁弁RSV形20~80A、40~80フランジ用のネジ(アクチュエータ用)です。
用途メンテナンス用に 本体【形番】RSV-20~80A、40~80F 構成部品十字穴付皿小ねじ(M4×10)
1セット
6,998 税込7,698
3日以内出荷


難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)標準+黄銅部ニッケルメッキ+ネジ部シール材標準塗布
用途片口ストレートチューブ+オネジ トラスコ品番401-6751 材質本体:黄銅(無電解ニッケルメッキ処理)+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム 接続口径M3×0.5 全長(mm)16.9 適合チューブ外径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)1 使用圧力-100kPa~1.0MPa 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 適合チューブ外径D(Φmm)4
1個
329 税込362
当日出荷

AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD CADデータあり
1個
800 税込880
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (1571種類の商品があります)



ニュージョイントGW(継手)/(メスストレート) ばら売り CKD CADデータあり
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状メスストレート 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100
1個
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)