配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「圧力計マーク」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
緑色のカラー矢印で目視管理が容易
材質株・ブルドン管:黄銅、ハウジング:鋼板+塗装(白色)、レンズ:ポリアミド樹脂、マーク部;ポリアセタール樹脂
形状DT形(背面ねじ・株部4角)
質量(g)74
精度JIS2.5級相当
表示0~1.0MPa(圧力)
表示部Φ39
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~60
周囲温度(℃)5~60
圧力レンジ(MPa)0~1.0
接続口径1/8
接続方式R
使用流体圧縮空気
1個
¥2,193
税込¥2,412
当日出荷
種類電子式圧力スイッチ
電源(V)DC10.2~26.4
圧力計セフティマーク付圧力計組付(G40D-8-P02-S501)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。