特価
本日7月29日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

パイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズ CKD CADデータあり
・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線。ノーマルクローズ
ポート数2 作動方式パイロット式 ねじの種類Rc 作動区分ノーマルクローズ形
1個
6,667 税込7,334
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

DSGシリーズ ガス遮断弁(クイックオープンタイプ) CKD CADデータあり
使用圧力範囲(MPa)0~5 ねじの種類Rp 使用流体都市ガス、天然ガス、LPG 耐圧性(MPa)0.1 動作時間s以内開:0.5、閉:1.0 取付姿勢コイル部を上にした垂直取付、またはコイル部を横にした水平取付 最高使用頻度(回/min)30以下
1個
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

VNAシリーズ ガス遮断弁 CKD CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)


直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD CADデータあり
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴム コイルハウジンググロメットリード線 最高使用圧力(MPa)5 作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形) 耐圧(MPa)25(水圧) 使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下) 流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと) 材質(ボディ)黄銅 耐熱クラスB 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造直動式ポペット 弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準) 周囲温度(℃)-20~60
1個
2,974 税込3,271
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

VNA-RHシリーズ 流量切換電磁弁 CKD CADデータあり
1個
44,138 税込48,552
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

VNA-Rシリーズ 流量切換電磁弁 CKD CADデータあり
1個
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング