緑色のカラー矢印で目視管理が容易
材質株・ブルドン管:黄銅、ハウジング:鋼板+塗装(白色)、レンズ:ポリアミド樹脂、マーク部;ポリアセタール樹脂
形状DT形(背面ねじ・株部4角)
質量(g)74
精度JIS2.5級相当
表示0~1.0MPa(圧力)
表示部Φ39
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~60
周囲温度(℃)5~60
圧力レンジ(MPa)0~1.0
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。