9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属ボディを採用した自動散水用電磁弁です。 弁閉動作の最適化による低ウォータハンマ化で配管の負担を軽減しました。 耐水性抜群のモールドコイルを採用しています。 パイロット流路の目詰まりを防止する自己洗浄フィルタで安定した作動を実現します。 流量調整機構、手動操作機構を標準搭載し調整、試運転が容易です。
用途施設園芸、都市緑化、緑地、公園、ゴルフ場、サッカー場、畑地等散水用に 最高使用圧力(MPa)1 使用流体農業用水 耐圧力(MPa)3(水圧)
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

パイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB2シリーズ CKD CADデータあり
高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。
ポート数5 使用流体圧縮空気 種別サブプレート配管タイプ 弁仕様パイロット式ソフトスプール弁 保護構造防塵 有効断面積(mm2)14 最高使用圧力(MPa)0.7 温度上昇43℃ 応答時間30ms以下 保証耐圧力(MPa)1.05 流体温度(℃)5~50 電線接続方法グロメットリード線 材質(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト 耐熱クラスB(モールドコイル) 振動(m/s2)50以下 手動操作方式ノンロック式手動装置 給油不要 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用不可 周囲温度(℃)-5~50 衝撃(m/s2)300以下 定格電圧変動範囲±10%
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB3シリーズ CKD CADデータあり
高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。
種別サブプレート配管タイプ 弁仕様パイロット式ソフトスプール弁 保護構造防塵 ポート数5 有効断面積(mm2)28 最高使用圧力(MPa)0.7 温度上昇30℃ 使用流体圧縮空気 応答時間30ms以下 保証耐圧力(MPa)1.05 流体温度(℃)5~50 電線接続方法グロメットリード線 材質(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト 耐熱クラスB(モールドコイル) 振動(m/s2)50以下 手動操作方式ノンロック式手動装置 給油不要 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用不可 周囲温度(℃)-5~50 衝撃(m/s2)300以下 定格電圧変動範囲±10%
1個
14,070 税込15,477
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パイロット式4ポート弁 セレックスバルブ 4KB1シリーズ CKD CADデータあり
高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。
ポート数4 有効断面積(mm2)4 種別サブプレート配管タイプ 質量(g)100 切替方式2位置シングル 弁仕様パイロット式ソフトスプール弁 保護構造防塵 接続口径(Rc)1/8 最高使用圧力(MPa)0.7 温度上昇43℃ 使用流体圧縮空気 応答時間30ms以下 保証耐圧力(MPa)1.05 流体温度(℃)5~50 電線接続方法グロメットリード線 材質(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト 最低使用圧力(MPa)0.15 耐熱クラスB(モールドコイル) 振動(m/s2)50以下 手動操作方式ノンロック式手動装置 給油不要 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用不可 周囲温度(℃)-5~50 切換位置区分2位置シングル 衝撃(m/s2)300以下 定格電圧変動範囲±10%
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB4シリーズ CKD CADデータあり
高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。
ポート数5 使用流体圧縮空気 種別サブプレート配管タイプ 弁仕様パイロット式ソフトスプール弁 保護構造防塵 有効断面積(mm2)60 最高使用圧力(MPa)0.7 温度上昇30℃ 応答時間30ms以下 保証耐圧力(MPa)1.05 流体温度(℃)5~50 電線接続方法グロメットリード線 材質(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト 耐熱クラスB(モールドコイル) 振動(m/s2)50以下 手動操作方式ノンロック式手動装置 給油不要 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用不可 周囲温度(℃)-5~50 衝撃(m/s2)300以下 定格電圧変動範囲±10%
1個
14,384 税込15,822
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB1シリーズ CKD CADデータあり
高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。
種別サブプレート配管タイプ 質量(g)140 切替方式2位置ダブル 弁仕様パイロット式ソフトスプール弁 保護構造防塵 ポート数5 有効断面積(mm2)4 接続口径(Rc)1/8 最高使用圧力(MPa)0.7 温度上昇43℃ 使用流体圧縮空気 応答時間30ms以下 保証耐圧力(MPa)1.05 流体温度(℃)5~50 電線接続方法グロメットリード線 材質(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト 最低使用圧力(MPa)0.15 耐熱クラスB(モールドコイル) 振動(m/s2)50以下 手動操作方式ノンロック式手動装置 給油不要 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用不可 周囲温度(℃)-5~50 切換位置区分2位置ダブル 衝撃(m/s2)300以下 定格電圧変動範囲±10%
1個
9,872 税込10,859
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に 取付直管導入部不要 保護構造IP40相当(IEC規格) 温度範囲(℃)0~50(結露なきこと) 精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による) 表示4桁+4桁 2色LCD 保存温度(℃)-10~60 消費電流(mA)45以下 単位SI単位系のみ 使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下 保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護 耐圧力(MPa)1 取付姿勢縦・横自在 耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間 温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて) 繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて) 適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス) 流れ方向片方向 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8 圧力範囲(MPa)-0.09~0.75 応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5374種類の商品があります)

1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に 取付直管導入部不要 保護構造IP40相当(IEC規格) 温度範囲(℃)0~50(結露なきこと) 精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による) 表示4桁+4桁 2色LCD 保存温度(℃)-10~60 消費電流(mA)45以下 単位SI単位系のみ 使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下 保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護 耐圧力(MPa)1 取付姿勢縦・横自在 耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間 温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて) 繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて) 適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス) 流れ方向双方向 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8 圧力範囲(MPa)-0.09~0.75 応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5376種類の商品があります)

1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に 取付直管導入部不要 保護構造IP40相当(IEC規格) 温度範囲(℃)0~50(結露なきこと) 精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による) 表示4桁+4桁 2色LCD 保存温度(℃)-10~60 消費電流(mA)45以下 単位SI単位系のみ 使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下 保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護 耐圧力(MPa)1 取付姿勢縦・横自在 耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間 温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて) 繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて) 適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス) 流れ方向片方向 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8 圧力範囲(MPa)-0.09~0.75 応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
1台
20,980 税込23,078
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5374種類の商品があります)