特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

4方弁セレックスバルブ(無給油)(ダイレクト配管タイプ) CKD CADデータあり
高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。コンパクト:コンパクト設計により、組み込み装置の小型化に貢献します。豊富な電線接続:リード線タイプから、端子箱、各種コネクタなどを豊富に用意。さらに、動作表示ランプやサージキラーの組合せもできます。
ポート数5 使用流体圧縮空気 切替方式2位置シングル 種別ダイレクト配管タイプ 弁仕様パイロット式ソフトスプール弁 保護構造防塵 使用圧力(MPa)0.15~0.7 位置数2 保証耐圧力(MPa)1.05 流体温度(℃)5~50 電線接続方法グロメットリード線 材質(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト 耐熱クラスB(モールドコイル) 振動(m/s2)50以下 手動操作方式ノンロック式手動装置 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 電圧許容範囲±10% 周囲温度(℃)-5~50
1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)




セレックスバルブ4KA・B3 CKD CADデータあり
種別ダイレクト配管タイプ 接続口径Rc1/4 弁仕様パイロット式ソフトスプール弁 保護構造防塵 ポート数5 有効断面積(mm2)25 位置数2 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.05 流体温度(℃)5~50 電線接続方法グロメットリード線(端子箱) 振動(m/s2)50以下 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 雰囲気300以下 周囲温度(℃)-5~50
1個
13,190 税込14,509
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


パイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB3シリーズ CKD CADデータあり
高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。
種別サブプレート配管タイプ 弁仕様パイロット式ソフトスプール弁 保護構造防塵 ポート数5 有効断面積(mm2)28 最高使用圧力(MPa)0.7 温度上昇30℃ 使用流体圧縮空気 応答時間30ms以下 保証耐圧力(MPa)1.05 流体温度(℃)5~50 電線接続方法グロメットリード線 材質(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト 耐熱クラスB(モールドコイル) 振動(m/s2)50以下 手動操作方式ノンロック式手動装置 給油不要 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用不可 周囲温度(℃)-5~50 衝撃(m/s2)300以下 定格電圧変動範囲±10%
1個
14,070 税込15,477
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F2シリーズ CKD CADデータあり
メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。 特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。 特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
ポート数5 使用流体圧縮空気 種別ダイレクト配管タイプ 弁仕様パイロット式ソフトスプール弁 保護構造防塵 有効断面積(mm2)18 位置数2 接続口径(Rc)1/4 最高使用圧力(MPa)1.0 配線接続DIN端子箱 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~60 振動(m/s2)50以下 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃)-5~60 音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]3.0
1個
12,207 税込13,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セレックスバルブ4KA・B2 CKD CADデータあり
ポート数5 有効断面積(mm2)12.5 種別ダイレクト配管タイプ 接続口径Rc1/8 弁仕様パイロット式ソフトスプール弁 保護構造防塵 位置数2 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.05 流体温度(℃)5~50 電線接続方法グロメットリード線(端子箱) 振動(m/s2)50以下 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 雰囲気300以下 周囲温度(℃)-5~50
1個
9,377 税込10,315
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


パイロット式4ポート弁 セレックスバルブ 4KB1シリーズ CKD CADデータあり
高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。
ポート数4 有効断面積(mm2)4 種別サブプレート配管タイプ 質量(g)100 切替方式2位置シングル 弁仕様パイロット式ソフトスプール弁 保護構造防塵 接続口径(Rc)1/8 最高使用圧力(MPa)0.7 温度上昇43℃ 使用流体圧縮空気 応答時間30ms以下 保証耐圧力(MPa)1.05 流体温度(℃)5~50 電線接続方法グロメットリード線 材質(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト 最低使用圧力(MPa)0.15 耐熱クラスB(モールドコイル) 振動(m/s2)50以下 手動操作方式ノンロック式手動装置 給油不要 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用不可 周囲温度(℃)-5~50 切換位置区分2位置シングル 衝撃(m/s2)300以下 定格電圧変動範囲±10%
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F3シリーズ CKD CADデータあり
配線接続DIN端子箱 種別ダイレクト配管タイプ 弁仕様パイロット式ソフトスプール弁 保護構造防塵 ポート数5 位置数2 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~60 振動(m/s2)50以下 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃)-5~60
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD CADデータあり
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴム コイルハウジンググロメットリード線 最高使用圧力(MPa)5 作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形) 耐圧(MPa)25(水圧) 使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下) 流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと) 材質(ボディ)黄銅 耐熱クラスB 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造直動式ポペット 弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準) 周囲温度(℃)-20~60
1個
2,974 税込3,271
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F1シリーズ CKD CADデータあり
メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
種別ダイレクト配管タイプ 弁仕様パイロット式ソフトスプール弁 保護構造防塵 ポート数5 配線接続小形端子箱 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~60 振動(m/s2)50以下 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃)-5~60
1個
8,814 税込9,695
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)



パイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB2シリーズ CKD CADデータあり
高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。
ポート数5 使用流体圧縮空気 種別サブプレート配管タイプ 弁仕様パイロット式ソフトスプール弁 保護構造防塵 有効断面積(mm2)14 最高使用圧力(MPa)0.7 温度上昇43℃ 応答時間30ms以下 保証耐圧力(MPa)1.05 流体温度(℃)5~50 電線接続方法グロメットリード線 材質(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト 耐熱クラスB(モールドコイル) 振動(m/s2)50以下 手動操作方式ノンロック式手動装置 給油不要 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用不可 周囲温度(℃)-5~50 衝撃(m/s2)300以下 定格電圧変動範囲±10%
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)