絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(3)
  • SMC(3,034)
  • Festo(110)
  • ParkerTAIYO(39)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(31)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(30)
  • ミヤコ(25)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(22)
  • 潤工社(20)
  • 鶴見製作所(20)
  • アトムズ(18)
  • アカギ(17)
  • 八興(17)
  • 三相電機(14)
  • リケン(14)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(14)
  • 昭和コーポレーション(14)
  • 弘進ゴム(13)
  • RS PRO(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500-10,000円(18)
  • 10,000-50,000円(28)
  • 50,000-100,000円(5)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-12~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-12~)CKD
15,338税込16,872
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動・片ロッド形
ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-12 CKDガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-12CKD
17,667税込19,434
1本
4日以内出荷から17日以内出荷
地球環境に優しい、メンテナンス性能の向上、幅広い用途・環境に対応
寸法A(mm)42寸法AA(mm)50以下:42、50を超え100以下:55、100を超える:85寸法B(mm)29寸法C(mm)12寸法D(mm)16寸法DD(mm)7寸法EE(mm)M5寸法F(mm)26寸法G(mm)58寸法H(mm)22寸法HD(mm)5寸法HH(mm)M4深さ10寸法I(mm)56寸法JJ(mm)M5深さ10寸法K(mm)41寸法KA(mm)4.3貫通寸法KC(mm)7.5座ぐり深さ4.5寸法MM(mm)6寸法N(mm)14寸法NN(mm)M4貫通寸法O(mm)50以下:0、50を超え100以下:13、100を超える:43寸法P(mm)30以下:20、30を超え100以下:40、100を超え200以下:110寸法PA(mm)30以下:15、30を超え100以下:25、100を超え200以下:60寸法PP(mm)5寸法Q(mm)8寸法R(mm)8寸法RD(mm)5寸法S(mm)17寸法U(mm)48寸法V(mm)18寸法W(mm)23寸法WW(mm)50寸法X(mm)13-1.5寸法XA(mm)3寸法XB(mm)3.5寸法Y(mm)8チューブ内径(Φmm)12作動方式復動形接続口径M5クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1ねじの種類M5使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.056軸受種類すべり軸受
STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-1~) CKDSTGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-1~)CKD
16,713税込18,384特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-12~) CKDガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-12~)CKD
14,000税込15,400
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
用途ストッパ・昇降・水平搬送にチューブ内径(Φmm)12作動方式複動・片ロッド形軸受種類すべり軸受磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有りクッションゴムクッション付接続口径M5使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.15耐圧力(MPa)1.6使用ピストン速度(mm/s)50~500許容吸収エネルギー(J)0.056給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-1~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-1~)CKD
15,200税込16,720
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
コネクタ付シリンダスイッチ Hシリーズ 有接点2線式 耐強磁界用 CKDコネクタ付シリンダスイッチ Hシリーズ 有接点2線式 耐強磁界用CKD
7,263税込7,989
1個
5日以内出荷
自動車工場等のスポット溶接機や着磁装置周辺など、強磁界が発生する環境で使用可能なシリンダスイッチです。 汎用性の高いM12コネクタを採用し、保護構造IP67対応です。 受注生産品です。
用途空気圧シリンダの位置検出用にプログラマブルコントローラ、リレー用種別耐強磁界用種類有接点配線方式2線式表示1色表示式表示灯緑色LED(ON時点灯)リード線取出方向ストレートタイプリード線(m)0.3(難燃性キャブタイヤコード2芯0.5mm2)負荷電流(mA)5~50(負荷電圧:DC12/24V)、7~20(負荷電圧:AC110V)内部降下電圧(V)5以下漏れ電流(mA)0周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダCAC4-L2、JSC3-L2、SCA2-L2、UCAC2-L2
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~ CKDスーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~CKD
8,093税込8,902
1本
当日出荷から19日以内出荷
シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易
寸法N(mm)2作動方式復動形形式基本形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
AG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD(1件のレビュー)
12,247税込13,472
1個
当日出荷から39日以内出荷
作動方式直動式ポート数3弁構造直動式ポペット構造
タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-40~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-40~)CKD(1件のレビュー)
7,240税込7,964
1本
当日出荷から4日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-1~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-1~)CKD
33,313税込36,644
1個
当日出荷から14日以内出荷
タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-40~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-40~)CKD(1件のレビュー)
7,493税込8,242
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)チューブ内径(Φmm)40
タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス形(CMK2-CA-40~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス形(CMK2-CA-40~)CKD
7,720税込8,492
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-M~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-M~)CKD
4,350税込4,785
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CMK2-TB-40~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CMK2-TB-40~)CKD
7,720税込8,492
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-40~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-40~)CKD
7,720税込8,492
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側フランジ形(CMK2-FA-40~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側フランジ形(CMK2-FA-40~)CKD
7,240税込7,964
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
AD12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAD12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
15,438税込16,982
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
タイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(CMK2-LB-40~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(CMK2-LB-40~)CKD
7,240税込7,964
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
AP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
15,563税込17,119
1個
4日以内出荷から34日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-40~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-40~)CKD
7,040税込7,744
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(片側)(CMK2-LS-40~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(片側)(CMK2-LS-40~)CKD
7,240税込7,964
1本
4日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側フランジ形(CMK2-FB-40~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側フランジ形(CMK2-FB-40~)CKD
7,240税込7,964
1本
4日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-25 CKDガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-25CKD
31,253税込34,378
1本
4日以内出荷
寸法A(mm)53.5寸法AA(mm)50以下:53.5、50を超え200以下:84寸法B(mm)37.5寸法C(mm)11.5寸法D(mm)25寸法DD(mm)9寸法EE(mm)Rc1/8寸法F(mm)42寸法G(mm)93寸法H(mm)38寸法HD(mm)8.5寸法HH(mm)M6深さ15寸法I(mm)91寸法JJ(mm)M6深さ12寸法K(mm)64寸法KA(mm)5.2貫通寸法KC(mm)9.5座ぐり深さ5.5寸法MM(mm)12寸法N(mm)26寸法NN(mm)M6貫通寸法O(mm)50以下:0、50を超え200以下:30.5寸法P(mm)30以下:24、30を超え100以下:44、100を超え200以下:120寸法PA(mm)30以下:29、30を超え100以下:39、100を超え200以下:77寸法PP(mm)17寸法Q(mm)16寸法R(mm)14寸法RD(mm)10寸法S(mm)29寸法U(mm)78寸法V(mm)30寸法W(mm)34寸法WW(mm)82寸法X(mm)16-2寸法XA(mm)4寸法XB(mm)4.5寸法Y(mm)10チューブ内径(Φmm)25作動方式復動形接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.157軸受種類すべり軸受
ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-16 CKDガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-16CKD
19,147税込21,062
1本
4日以内出荷から17日以内出荷
寸法A(mm)46寸法AA(mm)50以下:46、50を超え100以下:63、100を超える:95寸法B(mm)33寸法C(mm)12寸法D(mm)18寸法DD(mm)7.5寸法EE(mm)M5寸法F(mm)30寸法G(mm)64寸法H(mm)25寸法HD(mm)10寸法HH(mm)M5深さ12寸法I(mm)62寸法JJ(mm)M5深さ10寸法K(mm)46寸法KA(mm)4.3貫通寸法KC(mm)8座ぐり深さ4.5寸法MM(mm)8寸法N(mm)16寸法NN(mm)M5貫通寸法O(mm)50以下:0、50を超え100以下:17、100を超える:49寸法P(mm)30以下:24、30を超え100以下:44、100を超え200以下:110寸法PA(mm)30以下:17、30を超え100以下:27、100を超え200以下:60寸法PP(mm)5寸法Q(mm)10寸法R(mm)10寸法RD(mm)4寸法S(mm)18寸法U(mm)45寸法V(mm)22寸法W(mm)24寸法WW(mm)56寸法X(mm)13-1.5寸法XA(mm)3寸法XB(mm)3.5寸法Y(mm)8チューブ内径(Φmm)16作動方式復動形接続口径M5クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1ねじの種類M5使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.088軸受種類すべり軸受
ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-20 CKDガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-20CKD
29,680税込32,648
1本
4日以内出荷から18日以内出荷
寸法A(mm)53寸法AA(mm)50以下:53、50を超え200以下:78寸法B(mm)37寸法C(mm)10.5寸法D(mm)24.5寸法DD(mm)8.5寸法EE(mm)Rc1/8寸法F(mm)36寸法G(mm)83寸法H(mm)30寸法HD(mm)8.5寸法HH(mm)M5深さ13寸法I(mm)81寸法JJ(mm)M6深さ12寸法K(mm)54寸法KA(mm)5.2貫通寸法KC(mm)9.5座ぐり深さ5.5寸法MM(mm)10寸法N(mm)18寸法NN(mm)M5貫通寸法O(mm)50以下:0、50を超え200以下:25寸法P(mm)30以下:24、30を超え100以下:44、100を超え200以下:120寸法PA(mm)30以下:29、30を超え100以下:39、100を超え200以下:77寸法PP(mm)17寸法Q(mm)12寸法R(mm)11寸法RD(mm)9.5寸法S(mm)25寸法U(mm)70寸法V(mm)24寸法W(mm)28寸法WW(mm)72寸法X(mm)16-2寸法XA(mm)3寸法XB(mm)3.5寸法Y(mm)10チューブ内径(Φmm)20作動方式復動形接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.157軸受種類すべり軸受
ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-20 CKDガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-20CKD
33,973税込37,370
1本
4日以内出荷
寸法A(mm)53寸法AA(mm)30以下:59、30を超え100以下:78、100を超え200以下:100寸法B(mm)37寸法C(mm)10.5寸法D(mm)24.5寸法DD(mm)8.5寸法EE(mm)Rc1/8寸法F(mm)36寸法G(mm)83寸法H(mm)30寸法HD(mm)8.5寸法HH(mm)M5深さ13寸法I(mm)81寸法JJ(mm)M6深さ12寸法K(mm)54寸法KA(mm)5.2貫通寸法KC(mm)9.5座ぐり深さ5.5寸法MM(mm)10寸法N(mm)18寸法NN(mm)M5貫通寸法O(mm)30以下:6、30を超え100以下:25、100を超え200以下:47寸法P(mm)30以下:24、30を超え100以下:44、100を超え200以下:120寸法PA(mm)30以下:29、30を超え100以下:39、100を超え200以下:77寸法PP(mm)17寸法Q(mm)10寸法R(mm)11寸法RD(mm)9.5寸法S(mm)25寸法U(mm)70寸法V(mm)24寸法W(mm)28寸法WW(mm)72寸法X(mm)16-2寸法XA(mm)3寸法XB(mm)3.5寸法Y(mm)10チューブ内径(Φmm)20作動方式復動形接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.157軸受種類ころがり軸受
ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-16 CKDガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-16CKD
23,960税込26,356
1本
4日以内出荷
寸法A(mm)46寸法AA(mm)30以下:49、30を超え100以下:65、100を超える:95寸法B(mm)33寸法C(mm)12寸法D(mm)18寸法DD(mm)7.5寸法EE(mm)M5寸法F(mm)30寸法G(mm)64寸法H(mm)25寸法HD(mm)10寸法HH(mm)M5深さ12寸法I(mm)62寸法JJ(mm)M5深さ10寸法K(mm)46寸法KA(mm)4.3貫通寸法KC(mm)8座ぐり深さ4.5寸法MM(mm)8寸法N(mm)16寸法NN(mm)M5貫通寸法O(mm)30以下:3、30を超え100以下:19、100を超える:49寸法P(mm)30以下:24、30を超え100以下:44、100を超え200以下:110寸法PA(mm)30以下:17、30を超え100以下:27、100を超え200以下:60寸法PP(mm)5寸法Q(mm)8寸法R(mm)10寸法RD(mm)4寸法S(mm)18寸法U(mm)45寸法V(mm)22寸法W(mm)24寸法WW(mm)56寸法X(mm)13-1.5寸法XA(mm)3寸法XB(mm)3.5寸法Y(mm)8チューブ内径(Φmm)16作動方式復動形接続口径M5クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1ねじの種類M5使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.088軸受種類ころがり軸受
ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-25 CKDガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-25CKD
35,293税込38,822
1本
4日以内出荷
寸法A(mm)53.5寸法AA(mm)30以下:65、30を超え100以下:84、100を超え200以下:103寸法B(mm)37.5寸法C(mm)11.5寸法D(mm)25寸法DD(mm)9寸法EE(mm)Rc1/8寸法F(mm)42寸法G(mm)93寸法H(mm)38寸法HD(mm)8.5寸法HH(mm)M6深さ15寸法I(mm)91寸法JJ(mm)M6深さ12寸法K(mm)64寸法KA(mm)5.2貫通寸法KC(mm)9.5座ぐり深さ5.5寸法MM(mm)12寸法N(mm)26寸法NN(mm)M6貫通寸法O(mm)30以下:11.5、30を超え100以下:30.5、100を超え200以下:49.5寸法P(mm)30以下:24、30を超え100以下:44、100を超え200以下:120寸法PA(mm)30以下:29、30を超え100以下:39、100を超え200以下:77寸法PP(mm)17寸法Q(mm)13寸法R(mm)14寸法RD(mm)10寸法S(mm)29寸法U(mm)78寸法V(mm)30寸法W(mm)34寸法WW(mm)82寸法X(mm)16-2寸法XA(mm)4寸法XB(mm)4.5寸法Y(mm)10チューブ内径(Φmm)25作動方式復動形接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.157軸受種類ころがり軸受
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-M~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-M~)CKD
6,113税込6,724
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
種別部品
コネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 有接点2線式 CKDコネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 有接点2線式CKD
3,641税込4,005
1個
5日以内出荷から31日以内出荷
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。 汎用性の高いコネクタを採用し、保護構造IP67対応です。 受注生産品です。
用途空気圧シリンダの位置検出用にプログラマブルコントローラ、リレー用種類有接点配線方式2線式表示1色表示式表示灯赤色LED(ON時点灯)リード線(m)0.3(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm2)負荷電流(mA)5~50(負荷電圧:DC12/24V)、7~20(負荷電圧:AC110V)漏れ電流(mA)0周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
セルトップシリンダ 複動・耐熱形 JSC3-Tシリーズ CKDセルトップシリンダ 複動・耐熱形 JSC3-TシリーズCKD
164,805税込181,286
1個
6日以内出荷
寸法A(mm)45寸法B(mm)41寸法BA(mm)118寸法BC(mm)74寸法BD(mm)17.5寸法BE(mm)132寸法BF(mm)101寸法BG(mm)66寸法BH(mm)51寸法C(mm)43寸法D(mm)28寸法FE(mm)220.5寸法G(mm)36寸法J(mm)51寸法K(mm)118寸法KK(mm)M26×1.5寸法L(mm)66~69寸法LL(mm)312.5寸法MM(mm)30寸法N(mm)4寸法Q(mm)18寸法T(mm)16寸法TC(mm)121寸法TD(mm)35寸法TE(mm)50寸法TJ(mm)299寸法TK(mm)65.5寸法TM(mm)135寸法TN(mm)205寸法V(mm)26寸法WF(mm)48寸法X(mm)409.5寸法Y(mm)M16深さ13チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)700最大ストローク(mm)800作動方式複動・耐熱形付属品ニ山ナックル、ブラケット(トラニオン形第2)形式ヘッド側トラニオン形クッションなしスイッチなし使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内で使用)接続口径(Rc)(ブレーキ部)3/8、(シリンダ部)1/2最高使用圧力(MPa)1精度(mm)停止/±1.0(300mm/s無負荷時)使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)(ブレーキ部)0.3、(シリンダ部)0.1給油不可(定期的に耐熱グリースをグリースアップしてください)寸法DAM12周囲温度(℃)5~120ねじ径EERc1/2保持力(N)6178寸法FFRc3/8寸法FGM16
メタルフリー薬液用3ポート電磁弁 MR10Rシリーズ CKDメタルフリー薬液用3ポート電磁弁 MR10RシリーズCKD
7,538税込8,292
1台
7日以内出荷から14日以内出荷
欧州規格に対応したメタルフリーの小形薬液用3ポート電磁弁です。接液部材質は、ボディ材質がPEEK(樹脂材)、シール材質がFKM(ゴム材)を採用し、高耐食なメタルフリー構造です。1000万回の高寿命です。(メーカー試験条件による)内部容積が19μlで、電磁弁内部の洗浄が容易です。試薬などの無駄も削減できます。使用圧力範囲を-0.08~0.2MPaに拡大しました。(従来品:-0.05~0.1MPa)省エネ対応として、省電力基板を標準搭載し、装置の消費電力削減に貢献します。10mm巾の薄形設計で、超小形、省スペースです。バルブピッチ11mmで設置可能です。CEマーキングに対応しています。
用途微量の薬液制御に 分析装置の分注工程にポート数3材質(シール)FKM使用圧力(MPa)-0.08~0.2作動方式ユニバーサル形オリフィス径(Φmm)1使用流体水、純水、薬液(接液部の材質を腐食させない流体)材質(ボディ)PEEK耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)0.4周囲温度および使用流体温度(℃)5~50取付姿勢自在雰囲気爆発性・腐食性雰囲気でないこと弁構造ダイアフラム式直動(ロッカータイプ)弁座漏れ(cm3/min)(水圧にて)0RoHS指令(10物質対応)対応流量特性(CV値)0.03内部ボリューム(μL)19
セルトップシリンダ 複動 JSC3シリーズ CKDセルトップシリンダ 複動 JSC3シリーズCKD
135,714税込149,285
1個
8日以内出荷
寸法A(mm)45寸法B(mm)41寸法BA(mm)118寸法BC(mm)74寸法BD(mm)17.5寸法BE(mm)132寸法BF(mm)101寸法BG(mm)66寸法BH(mm)51寸法C(mm)43寸法D(mm)28寸法FE(mm)220.5寸法G(mm)36寸法J(mm)51寸法K(mm)118寸法KK(mm)M26×1.5寸法L(mm)66~69寸法LL(mm)312.5寸法MM(mm)30寸法N(mm)4寸法Q(mm)18寸法T(mm)16寸法TC(mm)121寸法TD(mm)35寸法TE(mm)50寸法TJ(mm)299寸法TK(mm)65.5寸法TM(mm)135寸法TN(mm)205寸法V(mm)26寸法WF(mm)48寸法X(mm)409.5寸法Y(mm)M16深さ13チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)700最大ストローク(mm)800作動方式複動形付属品ニ山ナックル、ブラケット(トラニオン形第2)形式ヘッド側トラニオン形クッションなしスイッチなし使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内で使用)接続口径(Rc)(ブレーキ部)3/8、(シリンダ部)1/2最高使用圧力(MPa)1精度(mm)停止/±1.0(300mm/s無負荷時)使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)(ブレーキ部)0.3、(シリンダ部)0.1給油不可寸法DAM12周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)ねじ径EERc1/2保持力(N)6178寸法FFRc3/8寸法FGM16
AP12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAP12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
47,575税込52,333
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2接続方式Rc耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
ADK12E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDADK12E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
38,638税込42,502
1個
8日以内出荷から22日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2最高使用圧力(MPa)2接続方式Rc耐圧力(MPa)4(水圧にて)弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動
AP12E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAP12E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
51,150税込56,265
1個
8日以内出荷
ポート数2材質(シール)フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)-作動方式NO(通電時閉)形ねじの種類Rc接続方式Rc使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)、蒸気(118℃まで)材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
メタルフリー薬液用2ポート電磁弁 MR10Rシリーズ CKDメタルフリー薬液用2ポート電磁弁 MR10RシリーズCKD
7,538税込8,292
1台
9日以内出荷
欧州規格に対応したメタルフリーの小形薬液用2ポート電磁弁です。接液部材質は、ボディ材質がPEEK(樹脂材)、シール材質がFKM(ゴム材)を採用し、高耐食なメタルフリー構造です。1000万回の高寿命です。(メーカー試験条件による)内部容積が19μlで、電磁弁内部の洗浄が容易です。試薬などの無駄も削減できます。使用圧力範囲を-0.08~0.2MPaに拡大しました。(従来品:-0.05~0.1MPa)省エネ対応として、省電力基板を標準搭載し、装置の消費電力削減に貢献します。10mm巾の薄形設計で、超小形、省スペースです。バルブピッチ11mmで設置可能です。CEマーキングに対応しています。
用途微量の薬液制御に 分析装置の分注工程にポート数2材質(シール)FKM使用圧力(MPa)-0.08~0.2オリフィス径(Φmm)1使用流体水、純水、薬液(接液部の材質を腐食させない流体)材質(ボディ)PEEK耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)0.4周囲温度および使用流体温度(℃)5~50取付姿勢自在雰囲気爆発性・腐食性雰囲気でないこと弁構造ダイアフラム式直動(ロッカータイプ)弁座漏れ(cm3/min)(水圧にて)0RoHS指令(10物質対応)対応流量特性(CV値)0.03内部ボリューム(μL)19
コネクタ付シリンダスイッチ Vシリーズ 有接点2線式 小形耐強磁界用 CKDコネクタ付シリンダスイッチ Vシリーズ 有接点2線式 小形耐強磁界用CKD
8,608税込9,469
1個
31日以内出荷
強磁界環境で使用可能な小形強磁界用シリンダスイッチです。 汎用性の高いM12コネクタを採用し、保護構造IP67対応です。 受注生産品です。 【レール取付】ビス1本でシリンダに取付、シリンダスイッチの位置調整が簡単です。
用途空気圧シリンダの位置検出用にプログラマブルコントローラ、リレー用種別小形耐強磁界用種類有接点配線方式2線式表示1色表示式表示灯赤色(ON時点灯)リード線取出方向ストレートタイプリード線(m)0.3(難燃性キャブタイヤコード2芯0.5mm2)負荷電流(mA)5~50(負荷電圧:DC24V)、7~20(負荷電圧:AC110V)内部降下電圧(V)3.0以下(負荷電流40mA時)漏れ電流(mA)0周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダSSD-L4、SSD2-L4、USSD-L4仕様【コネクタ種類・PIN配列】M12コネクタ 4PIN(+)3PIN(-)