CADデータあり
 
経年変化のないガラス製レンズによりいつまでもクリアに表示確認ができます。
仕様DT形(背面ねじ株部 4角)
トラスコ品番112-3211
適合機種Cシリーズ、フィルタレギュレータ、セパレートタイプレギュレータ
接続口径R1/8
質量(g)86
使用圧力0~1MPa
使用流体空気
表示板径(Φmm)43.5
 
 
 
 
CADデータあり
 
適合2001シリーズ・2215シリーズ
トラスコ品番112-3220
材質(株・ブルドン管)黄銅、(ハウジング)鋼板+クロムメッキ、(レンズ)ガラス
形状DT形(背面ねじ、株部4角)
接続口径R1/4
質量(g)115
精度フルスケール±3%
表示部Φ52
使用流体液体または気体(但し腐食性のないもの)
流体温度(℃)5~60
周囲温度(℃)5~60
圧力レンジ(MPa)0~1.0
 
 
 
 
CADデータあり
 
1個
¥1,532~
税込¥1,685~
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
 
 
 
 
 
緑色のカラー矢印で目視管理が容易
材質株・ブルドン管:黄銅、ハウジング:鋼板+塗装(白色)、レンズ:ポリアミド樹脂、マーク部;ポリアセタール樹脂
形状DT形(背面ねじ・株部4角)
質量(g)74
精度JIS2.5級相当
表示0~1.0MPa(圧力)
表示部Φ39
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~60
周囲温度(℃)5~60
圧力レンジ(MPa)0~1.0
 
 
 
 
汎用圧力計です。ノンパープル仕様です。
用途圧縮空気の圧力を目視管理に
材質黄銅他
使用流体圧縮空気
サイズ(Φmm)外形42.8
 
 
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷から4日以内出荷
 
 
 
 
CADデータあり
 
仕様リリーフ機構付
付属品圧力計、パネルマウント用ナット
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
 
 
1個
¥2,987~
税込¥3,286~
当日出荷から4日以内出荷
 
 
 
 
CADデータあり
 
 
 
CADデータあり
 
圧力計埋込み形でコンパクト
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
標準装備品圧力計、パネルマウント用ナット
 
 
1個
¥4,074~
税込¥4,481~
当日出荷
 
 
 
 
CADデータあり
 
1個
特価
¥2,098~
税込¥2,308~
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(573種類の商品があります)
 
 
 
 
 
CADデータあり
 
1個
¥10,075~
税込¥11,083~
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ
(588種類の商品があります)
 
 
 
 
 
CADデータあり
 
1個
¥8,850~
税込¥9,735~
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1955種類の商品があります)
 
 
 
 
 
CADデータあり
 
1個
特価
¥10,980~
税込¥12,078~
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3335種類の商品があります)
 
 
 
 
 
CADデータあり
 
1個
¥2,938~
税込¥3,232~
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ
(611種類の商品があります)
 
 
 
 
 
CADデータあり
 
1個
¥3,305~
税込¥3,636~
翌々日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ
(746種類の商品があります)
 
 
 
 
 
CADデータあり
 
1個
¥3,225~
税込¥3,548~
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(849種類の商品があります)
 
 
 
 
 
CADデータあり
 
1個
¥3,305~
税込¥3,636~
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(721種類の商品があります)
 
 
 
 
 
CADデータあり
 
1個
¥3,225~
税込¥3,548~
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(775種類の商品があります)
 
 
 
 
 
CADデータあり
 
1個
¥6,213~
税込¥6,834~
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1206種類の商品があります)
 
 
 
 
 
CADデータあり
 
1個
¥6,213~
税込¥6,834~
3日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1267種類の商品があります)
 
 
 
 
 
CADデータあり
 
1個
¥27,900~
税込¥30,690~
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2392種類の商品があります)
 
 
 
 
 
CADデータあり
 
1個
¥8,963~
税込¥9,859~
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3237種類の商品があります)
 
 
 
 
 
CADデータあり
 
1個
¥36,238~
税込¥39,862~
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2709種類の商品があります)
 
 
 
 
 
CADデータあり
 
1個
¥6,388~
税込¥7,027~
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1788種類の商品があります)
 
 
 
 
 
CADデータあり
 
1個
¥12,975~
税込¥14,273~
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(578種類の商品があります)
 
 
 
 
 
CADデータあり
 
フィルターとレギュレータを一体化
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ねじの種類Rc
リリーフリリーフ機構付
圧力計標準圧力計(G401-W)付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)5
標準装備品圧力計、ブラケット、ボウルガード
 
 
1個
¥8,103~
税込¥8,913~
翌々日出荷から11日以内出荷
 
 
 
 
CADデータあり
 
空気の圧力を調整します。
圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。
圧力調整は片手でできます。
ロックはワンプッシュで済みます。
小形・大流量のFRL2000シリーズです。
面間寸法50mmでコンパクトです。
新素材エレメント採用で高性能です。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
最高使用圧力(MPa)1
付属品圧力計、パネルマウント用ナット
タイプ白色タイプ
使用温度範囲(℃)5~60
ねじの種類Rc
使用流体圧縮空気
流れ方向標準流れ(左→右)
圧力計標準圧力計(G401-W)付
リリーフリリーフ機構付
 
 
1個
¥3,967~
税込¥4,364~
当日出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
 
 
 
 
 
CADデータあり
 
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ねじの種類Rc
排気機構リリーフ機構付
使用温度範囲(℃)5~60
貯油量(cm3)85
使用流体圧縮空気
使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03
ドレン貯容量(cm3)25
 
 
1個
¥11,988~
税込¥13,187~
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
 
 
 
 
 
CADデータあり
 
ねじの種類Rc
リリーフリリーフ機構付
仕様リリーフ機構付
質量(g)80
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7
最高使用圧力(MPa)1
耐圧(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
圧力計接続口径Rc1/8
 
 
1個
¥4,186~
税込¥4,605~
当日出荷から11日以内出荷
 
 
 
 
CADデータあり
 
フィルタ、レギュレータ、ルブリケータを一体化した省スペースタイプ。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類(配管)Rcねじ
圧力計標準圧力計(G401-W付)
排気機構リリーフ機構付
流れ方向逆流れ(右→左)
仕様リリーフ機構付
付属品圧力計、ブラケット、ボウルガード
使用温度範囲(℃)5~60
構成機器エアフィルタ(F1000-W)、レギュレータ(R1000-W)、ルブリケータ(L1000-W)
使用流体圧縮空気
ドレン排出フィルタ・手動ドレンコック付、ルブリケータ・手動コックなし
ろ過度(μm)5
使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
 
 
1個
¥10,628~
税込¥11,691~
3日以内出荷から16日以内出荷
 
 
 
 
CADデータあり
 
1個
¥12,838~
税込¥14,122~
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ
(6513種類の商品があります)
 
 
 
 
 
CADデータあり
 
1個
¥16,125~
税込¥17,738~
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ
(7238種類の商品があります)
 
 
 
 
 
CADデータあり
 
1個
¥12,975~
税込¥14,273~
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(570種類の商品があります)
 
 
 
 
 
CADデータあり
 
1個
¥1,813~
税込¥1,994~
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ
(107種類の商品があります)
 
 
 
 
 
CADデータあり
 
調圧しやすいノブ形状。
ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能
用途圧力制御、流量制御、装置の保護に。
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.75
圧力計接続口径Rc1/8
 
 
1個
¥7,687~
税込¥8,456~
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
 
 
 
 
 
CADデータあり
 
1個
¥24,150~
税込¥26,565~
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ
(6500種類の商品があります)
 
 
 
 
 
CADデータあり
 
1個
特価
¥15,263~
税込¥16,789~
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1160種類の商品があります)
 
 
 
 
 
CADデータあり
 
1個
¥13,463~
税込¥14,809~
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ
(737種類の商品があります)
 
 
 
 
 
CADデータあり
 
1個
¥8,550~
税込¥9,405~
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
 
 
 
 
 
CADデータあり
 
1個
特価
¥17,800~
税込¥19,580~
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2038種類の商品があります)
 
 
 
 
 
CADデータあり
 
1個
¥17,988~
税込¥19,787~
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3218種類の商品があります)
 
 
 
 
 
 
 
 
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
 
 
 
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。