2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD CADデータあり
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴム コイルハウジンググロメットリード線 最高使用圧力(MPa)5 作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形) 耐圧(MPa)25(水圧) 使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下) 流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと) 材質(ボディ)黄銅 耐熱クラスB 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造直動式ポペット 弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準) 周囲温度(℃)-20~60
1個
2,974 税込3,271
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 CKD CADデータあり
大流量・低消費電力で省エネに貢献しています。
作動方式パイロット式 ポート数2 定格電圧(V)DC24 電源(V)DC24 使用流体空気 流体温度(℃)0~55(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-5~55 作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)