配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「対辺10mm」の検索結果
耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
用途腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用
材質ステンレス(SUS316)
使用温度範囲(℃)-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)
使用流体空気、水、腐食性流体
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
用途腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用
材質ステンレス(SUS316)
使用温度範囲(℃)-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)
使用流体空気、水、腐食性流体
RoHS指令(10物質対応)対応
金属部には無電解ニッケルメッキを標準化しています。
Mシリーズのニップル及びプラスチックボディの黄銅部は全てニッケルメッキが標準化されています。
ネジ識別用色シール付。(PT)ネジには、ネジが一目で判別できるR(PT)ネジ別の色シールが塗布されています。
チューブの取出し方向に合せてボディの位置ぎめができます。
エルボ・テー等のR(PT)ネジ部と樹脂結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合せて自由に位置ぎめができ、そのうえ樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。
チューブグリップ回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しますので、チューブの回し切れを防止します。
形状エルボ
使用流体水、空気
材質(本体)PBT
材質(ねじ部)黄銅(ニッケルメッキ付)
材質(Oリング)耐水NBR
材質(押えリング)黄銅(ニッケルメッキ付)
材質(チューブグリップ)リン青銅
材質(Vシールリング)耐水NBR
材質(リリースリング)PBT
ポリウレタンチューブ専用の継手です。タケノコ部にチューブとスリーブを挿入するだけで使用できます。小型で軽量ですので配管スペースを取りません。 ニッケルメッキ処理されていますので錆の心配はありません。
用途ポリウレタンチューブ接続用。一般空気圧配管用。水圧配管用
付属品付属品としてスリーブが付いています。
材質黄銅(ニッケルメッキ処理)
使用温度範囲(℃)-20~60(空気)、0~50(水)
六角対辺(mm)10
使用流体空気、水
適合チューブ内径(Φmm)2.5
適合チューブ外径D(Φmm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタンチューブや THV チューブ等の柔軟チューブ対応のステンレス継手です。チューブの回し切れを防ぐため、スリーブを内蔵した袋ナット(潤工社独自開発)を使用しています。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
用途腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用
材質ステンレス(SUS316)
使用温度範囲(℃)-20~60(空気)、0~50(水)、0~50(フッ素系冷媒液)
使用流体空気、水、フッ素系冷媒液
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
用途腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用
材質ステンレス(SUS316)
使用温度範囲(℃)-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)
使用流体空気、水、腐食性流体
RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンエアーホースAH用継手で回転メスニップル仕様です。ウレタンエアーホースAH用
仕様●適合チューブ内径(mm):6.5●接続口径:PT1/4●適合チューブ外径(mm):10●六角対辺(mm)本体:16●六角対辺(mm)取付けナット:16●材質/仕上:黄銅●注意:AH用継手の材質は黄銅です。●AH用継手の取付けは、袋ナットを手締め後、スパナで底当たりするまで締めつけて下さい。●原産国:日本●コード番号:383-6740
アズワン品番67-2257-33
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
ウレタンエアーホースAH用継手で回転オスニップル仕様です。ウレタンエアーホースAH用
仕様●接続口径:PT3/8●適合チューブ外径(mm):14.5●全長(mm):151●適合チューブ内径(mm):10●六角対辺(mm)本体:20●六角対辺(mm)取付けナット:23●材質/仕上:黄銅●注意:AH用継手の材質は黄銅です。●注意:AH用継手の取付けは、袋ナットを手締め後、スパナで底当たりするまで締めつけて下さい。●原産国:日本●コード番号:383-6744
アズワン品番67-2255-78
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
ポリウレタンチューブ専用の継手です。タケノコ部にチューブとスリーブを挿入するだけで使用できます。小型で軽量ですので配管スペースを取りません。 ニッケルメッキ処理されていますので錆の心配はありません。
用途ポリウレタンチューブ接続用。一般空気圧配管用。水圧配管用
付属品付属品としてスリーブが付いています。
トラスコ品番382-5863
材質黄銅(ニッケルメッキ処理)
接続口径PT1/8
使用温度範囲(℃)-20~60(空気)、0~50(水)
六角対辺(mm)10
使用流体空気、水
適合チューブ内径(Φmm)2.5
適合チューブ外径D(Φmm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
ポリウレタンチューブ専用の継手です。タケノコ部にチューブとスリーブを挿入するだけで使用できます。小型で軽量ですので配管スペースを取りません。 ニッケルメッキ処理されていますので錆の心配はありません。
用途ポリウレタンチューブ接続用。一般空気圧配管用。水圧配管用
付属品付属品としてスリーブが付いています。
トラスコ品番382-5870
材質黄銅(ニッケルメッキ処理)
接続口径M5
六角対辺(mm)10
使用流体空気、水
適合チューブ内径(Φmm)2.5
流体温度(℃)-20~60(空気)、0~50(水)
適合チューブ外径D(Φmm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
ミリ系列スリーブがご使用になれます。
形状ナット
使用流体水、油、空気
材質(本体)黄銅
仕様ミリ系列
ウレタンエアーホースAH用継手で回転オスニップル仕様です。ウレタンエアーホースAH用
仕様●接続口径:PT1/4●適合チューブ外径(mm):10●全長(mm):127●適合チューブ内径(mm):6.5●六角対辺(mm)本体:16●六角対辺(mm)取付けナット:16●材質/仕上:黄銅●注意:AH用継手の材質は黄銅です。●注意:AH用継手の取付けは、袋ナットを手締め後、スパナで底当たりするまで締めつけて下さい。●原産国:日本●コード番号:383-6747
アズワン品番67-2257-63
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
ポリウレタンチューブや THV チューブ等の柔軟チューブ対応のステンレス継手です。チューブの回し切れを防ぐため、スリーブを内蔵した袋ナット(潤工社独自開発)を使用しています。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
用途腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用
材質ステンレス(SUS316)
使用温度範囲(℃)空気:-20~60℃、水:0~50℃、フッ素系冷媒液:0~50℃
使用流体空気、水、フッ素系冷媒液
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
用途腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用
材質ステンレス(SUS316)
使用流体空気、水、腐食性流体
流体温度(℃)-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
用途腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用
材質ステンレス(SUS316)
使用流体空気、水、腐食性流体
流体温度(℃)-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
用途腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用
材質ステンレス(SUS316)
使用温度範囲(℃)-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)
使用流体空気、水、腐食性流体
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
用途腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用
材質ステンレス(SUS316)
使用温度範囲(℃)-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)
使用流体空気、水、腐食性流体
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
用途腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用
材質ステンレス(SUS316)
使用流体空気、水、腐食性流体
流体温度(℃)-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
用途腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用
材質ステンレス(SUS316)
使用温度範囲(℃)-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)
使用流体空気、水、腐食性流体
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。