配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「安全増防爆」の検索結果
特価
本日8月16日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
出力(kW)2.2
最大静圧(kPa)1.65(50Hz)、2.4(60Hz)
最大風量(m3/min)32(50Hz)、31(60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥299,800
税込¥329,780
45日以内出荷
出力(kW)2.2
最大静圧(kPa)1.65(50Hz)、2.4(60Hz)
最大風量(m3/min)32(50Hz)、31(60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥339,800
税込¥373,780
45日以内出荷
高温ミスト(80℃以下)に対応。電動機部を機外に出しているので、80℃までの高温ミストの吸引が可能です。
ダクトホースを取付けたままでフフィルタ交換が可能です。(CRH-100T/E、200T/E除く)
サビに強い塗装。高級アクリル焼き付け塗装を採用し、サビにくくしています。
用途部品洗浄機、など
捕集効率(%)99.4
吸気温度(℃)(最大)80
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。