配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「φ38 エルボ」の検索結果
L字型のパイプです。長手側はカットして使用できます。
材質ポリプロピレン
長さ(mm)274.3
関連資料寸法図(0.02MB)
パイプ外径(Φmm)38
適合純正型番TO-943S/TO-944/TO-945S
1本
¥879
税込¥967
翌々日出荷
L字型のオーバーフロー付パイプです。
長手はカットして使用できます。
仕様●適合型番:TO-943S/TO-944/TO-945S●ネジの呼び径:G1-1/4●パイプ外径:Φ38mm●長さ:274.3mm●材質:ポリプロピレン
アズワン品番68-0507-99
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。