配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「アジャスターゴム足」の検索結果
関連キーワード
・接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。・キャスターとの併用により、一層便利にご使用いただけます。・取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。
用途コンピューター・OA機器・医療機器・その他。
寸法C1(mm)70
寸法B(Φmm)50
垂直許容荷重kN(kgf)3.43(350)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.08MB)
・足ゴムに非汚染性に優れたシリコンゴムを採用したアジャスターフットです。オフィスや工場の足ゴムによる汚れを防ぎます。・取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。
用途医療機器・スクリーン印刷機・半導体製造装置等。
寸法F(mm)1.0
材質(1)SWCH、(2)PA、(3)SPCC、(4)SPCC、(5)シリコンゴム、(6)SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.1MB)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。