配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「アジャストボール」の検索結果
・ロングタイプです。高さを伸ばせます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
・ボール部が通常品より約7mm大きい仕様です 。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304
ボール径(Φmm)47
ねじ山W3/4×10
関連資料寸法図(0.04MB)
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
・アングル用の受座です。アングルに溶接などで取付けます。
ねじ山W3/4×10山
材質(ボルト)SUS303
・アングル用の受座です。アングルに溶接などで取付けます。
ねじ山W3/4×10山
・アングル用の受座です。アングルに溶接などで取付けます。
ねじ山W3/4×10山
・アングル用のアジャスターです。アングルに溶接などで取付けます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
・接地面が楕円形状のため安定感があります。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS410
ねじ山W3/4×10
・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
関連資料寸法図(0.05MB)
1個
¥849
税込¥934
翌々日出荷
・アングル用のアジャスターです。アングルに溶接などで取付けます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
・接地面がボール状のアジャスターです。
アジャストボールが溶接されたアングルです。作業台、架台などの脚にご使用ください。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS430
全長(mm)760
ねじW3/4×10山
座板は5mmと2mmの厚材を合わせています。W3/4×10ネジ用です。
材質SUS430
1個
¥919
税込¥1,011
4日以内出荷
・アジャストボール付きのアングル脚を固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途アングルアジャストボール固定用
適合TO-108SA-1.0/TO-108SA-1.2
材質SUS430
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
・アジャストボール付きのアングル脚を固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途アングルアジャストボール固定用
適合型番:TO-122/TO-122WG/TO-122T/TO-122V/TO-122FT/TO-122C/TO-122F/TO-122CV/TO-122GS/TO-122NL-S/TO-122NL-M/TO-122NL-L/TO-122NCL-S/TO-122NCL-M/TO-122NCL-L
材質SUS304
1個
¥369
税込¥406
翌々日出荷
用途18-8ステンレス(SUS304)製で耐食性・耐薬品性に優れています。
ボール部もムクですので重量感があります。
ねじ山W3/4×10
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。