配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「スギコ アジャスト脚」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUGICO(スギコ)アジャスト脚
・機器や家具の高さ、水平調整に使用します。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
1個
959 税込1,055
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)座板
M20×2.5のねじ専用の座板です。OSシリーズのアジャスト脚に適合します。
1個
249 税込274
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質(1)SUS304、(2)SUS410、(3)SPCC、(4)SUS304、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)SPCC、(8)S20C 最大荷重(N)13729 関連資料寸法図(0.04MB)
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質(本体)SUS304、(アジャスト)SPCC及びSUS304、(座板)SUS430 最大荷重(N)93163
1個
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質(1)SUS410、(2)SS400、(3)SUS304、(4)SPCC、(5)SUS304 最大荷重(N)13729
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・別売りのアジャスター(TO-4104NK/TO-4124NK)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(TO-460-P)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質(1)SUS410、(2)SUS304、(3)SUS400、(4)SUS304、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)SPCC、(8)S20C 最大荷重(N)13729
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
189 税込208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ロングタイプです。高さを伸ばせます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
適合OS-50/OS-65/OS-90/OS-110/OS-130/OS-140/OS-150/OS200/TO-125-90/TO-125-110/TO-125-130/TO-125-140/TO-80-90MT/TO-80-100MT/TO-80-130MT/TO-80-150MT/TO-90-90/TO-90-110/TO-90-130/TO-90-140/TO-80-90MS/TO-80-100MS/TO-80-130MS/TO-80-150MS 材質(1)亜鉛ダイキャスト、(2)SUS304
1個
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)三角座板 OS-76M
・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS430 ねじ山M20×2.5
1個
369 税込406
翌々日出荷

1個
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質(1)SUS304、(2)SUS410、(3)SPCC、(4)SUS304、(5)S20C、(6)SPCC、(7)S20C 最大荷重(N)13729
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
819 税込901
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)重量級アジャスト脚
エコ商品
用途18-8ステンレス(SUS304)製で耐食性・耐薬品性に優れています。 ボール部もムクですので重量感があります。 ねじ山W3/4×10 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,088 税込1,197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/アルミダイキャスト 最短寸法(mm)35 最長寸法(mm)70
1個
669 税込736
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・別売りのアジャスター(TO-4104NK/TO-4124NK)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(TO-460-P)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質(1)SUS410、(2)SUS304、(3)SC20、(4)SPCC、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)S20C、(8)SUS304 最大荷重(N)13729
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ロングタイプです。ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト 適合パイプΦ38×板厚1.2(mm) 耐荷重N(kgf)1000
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。
適合パイプΦ38×板厚1.2(mm) 関連資料寸法図(0.02MB) 最短寸法(mm)36 最長寸法(mm)60
1個
299 税込329
翌々日出荷

SUGICO(スギコ)アジャスト脚250
・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・別売りのアジャスター(TO-4104NK/TO-4124NK)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(TO-460-P)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質(1)SUS410、(2)SUS304、(3)SPCC、(4)SUS304、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)SPCC、(8)S20C 最大荷重(N)9807 関連資料寸法図
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

・ロングタイプです。高さを伸ばせます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
適合OS-50/OS-65/OS-90/OS-110/OS-130/OS-140/OS-150/OS200/TO-125-90/TO-125-110/TO-125-130/TO-125-140/TO-80-90MT/TO-80-100MT/TO-80-130MT/TO-80-150MT/TO-90-90/TO-90-110/TO-90-130/TO-90-140/TO-80-90MS/TO-80-100MS/TO-80-130MS/TO-80-150MS 材質【外装】ステンレス(SUS304)【ネジ受】6ナイロン 全長(mm)115 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
969 税込1,066
翌々日出荷

丈夫な無垢仕様です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)140 ねじ山M20×P2.5
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

ロングタイプです。高さを伸ばせます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/アルミダイキャスト 適合品番TO-108SA-10D/TO-108SA-12D
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト 適合パイプ□40×板厚1.2mm 関連資料寸法図(0.04MB) 最短寸法(mm)39 最長寸法(mm)64
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

調整範囲の広いロングタイプです。傾斜の大きな床などにご使用ください。ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト 穴径(Φmm)9×2 適合パイプ□38.5×板厚1.5mm 関連資料寸法図(0.07MB) 最短寸法(mm)38 最長寸法(mm)66
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷

ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質(1)SUS410、(2)SS400、(3)SUS304、(4)SPCC、(5)SUS304 最大荷重(N)13729
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)アジャスト脚 TO-80
・本体と座金は一枚絞りです。・アジャスターを回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質(1)SUS304、(2)SUS410、(3)SUS304、(4)SPCC、(5)S20C、(6)SPCC 最大荷重(N)40698 関連資料寸法図
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

受座の外装とアジャスターがステンレス製です。ソイルドテーブルやクリーンテーブルの脚にご使用ください。ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。
材質ステンレス(SUS304)/ステンレス(SUS430)/炭素鋼(S20C) 適合パイプΦ38×板厚1.2(mm) 耐荷重N(kgf)1000
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調整範囲の広いロングタイプです。傾斜の大きな床などにご使用ください。ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト 適合パイプΦ38×板厚1.2(mm) 関連資料寸法図(0.02MB) 最短寸法(mm)42 最長寸法(mm)110
1個
1,998 税込2,198
欠品中

ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面はアンカー固定用の穴明きフランジです。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/アルミダイキャスト 適合パイプΦ38×板厚1.0 耐荷重N(kgf)900 関連資料寸法図(0.04MB) 穴径Φ9.2×2 最短寸法(mm)35 最長寸法(mm)72
1個
1,398 税込1,538
欠品中

・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質(1)SUS304、(2)SUS410、(3)SPCC、(4)SUS304、(5)S20C、(6)SPCC、(7)SPCC、(8)S20C 最大荷重(N)24517
1個
939 税込1,033
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
849 税込934
翌々日出荷

・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質(1)SUS410、(2)SUS304、(3)SUS304、(4)SPCC、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)S20C 関連資料寸法図(0.04MB)
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

SUGICO(スギコ)アジャスト脚 TO-79
用途本体・座板一体成形です。アジャスト部は六角型です。 TO-80の三角座タイプです。 材質(1)SUS304、(2)SUS410、(3)SUS304、(4)SPCC、(5)S20C、(6)S20C 最大荷重(N)40698 関連資料寸法図(0.04MB)
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・別売りのアジャスター(TO-4104NK/TO-4124NK)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(TO-460-P)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質(1)SUS410、(2)SUS304、(3)SPCC、(4)SUS304、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)SPCC、(8)S20C 最大荷重(N)9807 関連資料寸法図
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途アジャスト部が六角型です。 材質(1)SUS410、(2)SUS304、(3)SUS304、(4)SPCC、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)S20C 最大荷重(N)16671
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(1)SUS410、(2)SUS304、(3)SPCC、(4)SUS304、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)SPCC、(8)S20C 最大荷重(N)9807 関連資料寸法図
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

肉厚で耐久性のある鋳工品です。重量級アジャスト脚等にご利用ください。
用途W3/4×10ネジ用です。 材質SUS304
1個
589 税込648
翌々日出荷