業務用シンクに最適な広口タイプの排水金具です。菊型カゴはつまみの操作で水を流したり、水をためることができます。耐食性に優れたステンレス製です。菊カゴ付です。
材質SUS304 亜鉛ダイキャスト ABS 合成ゴム 紙
用途排水栓用ごみ受けカゴ
適合TO-113S-G,TO-113S-Rのみ使用可能
材質SUS304
寸法(mm)Φ85.3×38.2
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥769
税込¥846
翌々日出荷
業務用シンクに適した広口タイプの排水金具です。耐食性に優れたステンレス製です。
業務用シンクに適した広口タイプの排水金具です。菊型カゴはつまみの操作で水を流したり、水をためることができます。耐食性に優れたステンレス製です。※菊型カゴは構造上完全に水漏れを防ぐ事はできません。
・シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。・防臭器の取外しができます。
仕様封水深50mm、防臭器パイプ脱着可、BL規格品
付属品樹脂カゴ付
材質(1)樹脂及びSUS304、(2)クロロプレンゴム、(3)樹脂、(4)スチレンブタジェンゴム、(5)樹脂及びSUS304、(6)SUS304、(7)樹脂
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
・シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。・防臭器の取外しができます。
仕様封水深50mm、防臭器パイプ脱着可、BL規格品
付属品樹脂カゴ付
材質(1)樹脂及びSUS304、(2)クロロプレンゴム、(3)樹脂、(4)スチレンブタジェンゴム、(5)樹脂及びSUS304、(6)SUS304、(7)樹脂
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
・シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。・防臭器の取外しができます。
呼び50A
仕様封水深50mm、防臭器パイプ脱着可、BL規格品
付属品ステンカゴ付
材質(1)樹脂及びSUS304、(2)クロロプレンゴム、(3)樹脂、(4)スチレンブタジェンゴム、(5)樹脂及びSUS304、(6)SUS304、(7)樹脂
高さ(mm)275
材質(本体)PP
タイプオーバーフローなし
外径(Φmm)180
呼び径(A)50
関連資料寸法図(0.04MB)
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
シンク用の浅型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭器の取外しができます。
仕様OF付、オーバーフロー:G1-1/4
材質ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)、(ゴミカゴ)ステンレス(SUS304)
接続部のサイズG2
深さ(mm)封水深:50以上
サイズ(mm)Φ186×H210
適合排水口径(Φmm)外径186
1個
¥6,098
税込¥6,708
4日以内出荷
・シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。・防臭ワン、パイプの取外しができます。
呼び40A
仕様封水深50mm、防臭器パイプ脱着可
材質(本体、外蓋)樹脂及びSUS304、(中ゴム)スチレンブタジェンゴム、(締付ナット、防臭器)樹脂、(フランジパッキン)クロロプレンゴム
タイプオーバーフローなし
呼び径(A)40
シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭ワン、パイプの取外しができます。
適合オーバーフロー:G1-1/4
材質ゴミカゴ:ステンレス(SUS304)、ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)
深さ(mm)封水:50以上
接続G1-1/2
サイズ(mm)Φ186×H258.6
外径(mm)適合排水口:Φ186
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭ワン、パイプの取外しができます。
材質中カゴ:ステンカゴ
寸法(mm)封水深:50
ねじ排水外:G1-1/2
枚数パッキン:ゴムパッキン1枚
対応オーバーフロー:なし
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。