配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「su 管」の検索結果
関連キーワード
材質ABS
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
材質(6)ABS
呼び径(A)50A
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
樹脂製の継手になります。ポリプロピレン製の為、耐薬・耐腐食性に優れています。
用途配管継手
材質ポリプロピレン
形状ニップル
・G2ネジ排水トラップに50A塩ビ管を接続できます。
セット内容平パッキン、本体アダプター、Φ60三角リング、2 1/2ユニオンナット
材質ABS樹脂及び合成ゴム
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
G1-1/2ネジ排水トラップに40A塩ビ管を接続できます。ナットと三角リングのみを使用しG2ネジトラップに40A塩ビ管を接続できます。
用途排水部材
セット内容平パッキン、本体アダプター、Φ48三角リング、2"ユニオンナット
材質ポリプロピレン/天然ゴム/クロロプレンゴム
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
バーナー用の混合管です。
材質SGP(鉄にメッキ)
全長(mm)320(ネジ含む)
使用ガス都市ガス・LPガス共通
関連資料寸法図(0.06MB)
口元がホースに接着されている為、ホースを回して接続します。
付属品平パッキン(インナー部に接着剤)
材質PVC
タイプ40A用
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
セット内容(3)Φ48三角リング、(4)ユニオンナットPF2吋、(5)排水アダプター
材質(3)CR、(4)PP、(5)ABS
1個
¥929
税込¥1,022
3日以内出荷
G1-1/2ネジ排水トラップに接続できます。接続部はナット固定式です。
材質ABS/NR/PVC/鉄線
長さ(mm)1000
タイプ40A用
ねじG1-1/2
関連資料寸法図(0.06MB)
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
40Aを50Aに変換するアダプタです。
50AVP
VU管に内面接続できます。
差込式なので機器の保守点検に便利です。
※流し台トラップからの排水専用です。
仕様●材質:ABS/ポリプロピレン/クロロプレンゴム
アズワン品番68-0509-47
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
40Aを50Aに変換するL型アダプタです。
50AVP
VU管に内面接続できます。
差込式なので機器の保守点検に便利です。
※流し台トラップからの排水専用です。
仕様●材質:ABS/ポリプロピレン/クロロプレンゴム
アズワン品番68-0509-48
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
G1-1/2ネジ排水トラップに30A塩ビ管を接続できます。
仕様●材質:ポリプロピレン/ABS/クロロプレンゴム
アズワン品番68-0507-95
1個
¥549
税込¥604
5日以内出荷
・接続部はナット回転式です。
・シンク下排水管からの悪臭を解消できます。・排水管に押し込み、排水ホースを差し込んで使用します。
材質エラストマー
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
G2ネジ排水トラップに40A塩ビ管、排水エルボを直管接続する際に使用する部材です。
別売りのユニオンナット(TO-603-2T)とセットで使用します。
仕様●適合パイプ外径:Φ48mm●材質:クロロプレンゴム
アズワン品番68-0507-89
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
・25A塩ビ管用のL型継手です。同材質の塩ビ管を接続して、L型のオーバフロー用パイプとして使用します
種類塩ビ・樹脂管用継手
形状エルボ
使用流体水
材質塩化ビニール
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
・ネジタイプの分岐継手です。・排水金具などにオーバーフローを接続できます。
種類塩ビ・樹脂管用継手
形状チーズ
使用流体水
材質ABS樹脂
材質(本体)ポリプロピレン、(目皿)SUS304、(パッキン)合成ゴム
排水接着式:25A塩ビ管
関連資料寸法図(0.04MB)
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
・シンク用の丸型オーバーフローです。
仕様山型目皿付ダブルリング付
材質本体:ABS、目皿:亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、パッキン:合成ゴム
排水接着式:25A塩ビ管
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
形状レジューサー
呼び径(A)50×40
呼び径(B)2×1 1/2
材質亜鉛
接続ねじ種類PT(めねじ)
種類ねじ込み継手
使用流体水
関連資料寸法図(0.05MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
Φ25排水ホースを呼20VP管に接続できます。
材質軟質PVC
適合塩ビ管呼20VP管
適合ホース径(Φmm)排水ホース:25
1個
¥229
税込¥252
翌々日出荷
40A塩ビ管を50A塩ビ管に変換するアダプタです。
材質【本体】ABS【ナット】PP【パッキン】CR
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
40A塩ビ管を50A塩ビ管に変換するアダプタです。
材質【本体】ABS【ナット】PP【パッキン】CR
関連資料寸法図(0.04MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
ハサミやナイフで簡単にカット可能です。内管フラットでスムーズ排水です。
用途一般排水用
材質チューブ:軟質PVC、補強線:PP
種類塩ビ・樹脂管用継手
形状チーズ
使用流体水
材質ABS樹脂
接続ねじ種類G(めねじ)
・L字型のネジ切りパイプです。長手はカットして使用できます。
適合排水ホース/TO-192L-BK
形状エルボ
使用流体水
排水G2
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥889
税込¥978
翌々日出荷
G1-1/2ネジ排水トラップに30A塩ビ管を接続できます。
材質ABS/CR/PP
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥519
税込¥571
翌々日出荷
外管式ガスレンジ、ガステーブル用のパイプ受けです。
適合1吋用
材質FC150鉄鋳物
ガス用の部材です。Φ10用銅管を接続できます。
材質真鍮鋳物/樹脂
ねじR3/8
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
Φ40はJIS規格流しに適合します。流出口は管用テーパーねじ
用途ステンレス流し台用
質量(kg)2.4
ねじ径dR(Rc)1-1/2
関連資料寸法図(0.14MB)
パッキンゴムパッキン2枚、シートパッキン1枚
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
シンク用の小型排水トラップです。付属のナットと三角リングを使用し40A塩ビ管を接続できます。
仕様D蓋
適合オーバーフロー:G1-1/4
材質ゴミカゴ:ステンレス(SUS304)、ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)
タイプOF付 Wリング付
寸法封水深:50mm以上
接続接続部:G2
外径(mm)適合排水口:Φ115
関連資料寸法図(0.07MB)
1個
¥5,588
税込¥6,147
翌々日出荷
Φ40はJIS規格に適合します。接続管は鋼管でも使用できます。
用途ステンレス流し台用
パッキンゴムパッキン2枚、シートパッキン1枚
排水ホースの排水管差込部に取り付けることで切り口からの劣化を防ぎます。
材質ABS
適合ホース内径(Φmm)排水ホース:30
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥90
税込¥99
翌々日出荷
・ハンドルをひねるとボールが回転し排水、止水ができます。・バルブ部はボールバルブ式です。・オーバーフローは付属の三角パッキンとナットを使用し、直管接続ができます。
仕様オーバーフロー:【外ネジ】1-1/4"NPSM
材質フランジ:SUS304、本体:真鍮、中カゴ:SUS304、ハンドル:SUS304/ABS
排水外ネジ:2"NPSM、内ネジ:1-1/2"NPT
関連資料寸法図(0.46MB)
モデルDBN-8000
1個
¥71,980
税込¥79,178
翌々日出荷
・ハンドルをひねるとボールが回転し排水、止水ができます。・バルブ部はボールバルブ式です。・オーバーフローは付属の三角パッキンとナットを使用し、直管接続ができます。・耐食性に優れたステンレス製です。
仕様オーバーフロー:【外ネジ】1-1/4"NPSM
材質フランジ:SUS304、本体:SUS316、中カゴ:SUS304、ハンドル:SUS304/ABS
排水外ネジ:2"NPSM、内ネジ:1-1/2"NPT
関連資料寸法図(0.04MB)
モデルDSS-8000
1個
¥90,980
税込¥100,078
翌々日出荷
排水時は開き、通常時は密閉状態となる自己閉鎖膜で、スムーズに排水しながら臭気や害虫を遮断します。封水が不要なため、衛生的で破封の心配もありません。つまみを反時計回りにひねって取り出せば、点検・清掃が楽に行え、いつも衛生的な環境を保てます。空調機器や冷凍・冷蔵保管庫など、屋内の排水管に最適です。
仕様縦引、横引兼用
材質【本体】ABS(透明)【自己閉鎖膜】シリコン(黒)
呼び径【適合塩ビ管】40A・50A
関連資料寸法図(0.05MB)
モデルYWLD40-50
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
排水時は開き、通常時は密閉状態となる自己閉鎖膜で、スムーズに排水しながら臭気や害虫を遮断します。封水が不要なため、衛生的で破封の心配もありません。つまみを反時計回りにひねって取り出せば、点検・清掃が楽に行え、いつも衛生的な環境を保てます。空調機器や冷凍・冷蔵保管庫など、屋内の排水管に最適です。
適合【塩ビ継手】DVDS30
材質ABS/シリコン
呼び径【塩ビ管】20A/25A
関連資料寸法図(0.07MB)
静圧(Pa)【対応機内】-850
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
P型の排水管トラップです。
付属品TO-110J(S)
関連資料寸法図(0.14MB)
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
S型の排水管トラップです。
付属品TO-110J(S)
関連資料寸法図(0MB)
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
材質PVC
接続口径50A塩ビ管×R2
関連資料寸法図(0.05MB)
1個
¥339
税込¥373
翌々日出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。