特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アネスト岩田オイルフリー真空ポンプ
RoHS
ご好評いただいておりますオイルフリースクロール真空ポンプGVSシリーズに、トップランナー規制に準拠したIE3(高効率)モーターを搭載し、GVS-500E/501E,GVS-1000Eとして新登場しました。 ポンプ部に潤滑油や封水を使用しておらず、接ガス部に軸受等一切ありませんので、完全なドライタイプで、クリーンな真空が得られ、油煙もありません。 長時間の運転でも真空度が落ちないので作業性が違います。 旋回運動のスクロールなので、やわらかな音質です。作業の手元に設置できます。 通常の使用状態であれば、メンテナンスはGVS-250で2年毎、GVS-500E/501E/1000で1年毎。日常の管理コストを低減します。
用途真空チャック、真空洗浄乾燥(水系のみ)、真空搬送、真空包装、真空成型、粉体輸送(粉体などの流体防止が必要)、ガス脱気、リークテスト、その他真空用途に 冷却方式空冷
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アネスト岩田オイルフリー真空ポンプ
RoHS
タフなドライスクロール真空ポンプ クリーン排気・真空 大気と真空の繰り返しに強い 水蒸気排気に強い タフなハードコート仕様も IE3モータ搭載(DVSL-100C-Bは除く) RoHS指令に対応(DVSL-1002Eは除く)
用途真空成形、真空洗浄乾燥(水系のみ)、脱泡・脱気、窒業、吸着搬送、ガス置換、クライオポンプの粗引・再生、管球排気、真空冷却、セントラル真空装備 材質バックアップ:フッ素ゴム 幅(mm)221 質量(kg)17 高さ(mm)218 奥行(mm)380 電圧(V)単相:100、115/200、230 到達圧力(Pa)50 排気速度(50/60Hz)(L/min)100/120 到達真空度(kPa)≦50(Pa) 冷却方式空冷 騒音値(dB(A))(50/60Hz)64(atAirFlush67) 吐出口径NW16 電動機出力(kW)0.3/0.3(50/60Hz) 標準装備品エアフラッシュ 口径吸気:NW25(Rc3/8付)、排気:NW16 RoHS指令(10物質対応)対応 水蒸気処理量(g/day)100(atAirFlush) エアフラッシュ量(L/min)5 吸込口径Rc3/8 ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類スクロール形
1台
399,800 税込439,780
40日以内出荷