配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「ポリエチレン管」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
保温材付の架橋ポリエチレン管です。
耐熱・耐食・耐薬品・柔軟性に優れ高温時にも高強度を維持します。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に
形状パイプ
使用温度範囲(℃)0~95
優れた耐塩素水性。水道水中の含有塩素に優れた耐食性を発揮します。
軽くて、柔軟性があるので施工がラク。軽量で内外圧・衝撃等に強く、可とう性に優れているので施工が簡単です。
寒冷地の凍結破壊に強い。耐衝撃性・耐寒性に優れ、寒冷地での使用に適しています。
用途この管は、水道用で使用圧力0.75MPa以下の管として設計されています。
形状パイプ
材質ポリエチレン
給湯器回り、2階立ち上げに便利です。耐熱・耐食・耐薬品・柔軟性に優れ高温時にも高強度を維持します。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に。
トラスコ品番473-5676
材質架橋ポリエチレン
色青
タイプ給水用
長さ(m)3
使用温度範囲(℃)0~95
呼び径13
規格13
最高使用圧力(MPa)1.5MPa
外径(mm)17
保温材厚(mm)5
内径(mm)12.8
1巻
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
保温材付の架橋ポリエチレン管です。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に。
材質ポリエチレン
形状パイプ
質量(kg)1.5
色赤
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)0~95
内径(Φmm)12.8
肉厚(mm)5(保護材)
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃時)
外径(Φmm)17
JIS規格K6769
1巻
¥6,298
税込¥6,928
欠品中
材質ポリエチレン
形状パイプ
軽量な透明樹脂のため、一目で施工確認が可能です。
管の外側の傷の影響を受けにくい内面シール構造です。
接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に
材質樹脂
形状エルボ
材質/仕上本体:PPS樹脂
軽量な透明樹脂のため、一目で施工確認が可能です。
管の外側の傷の影響を受けにくい内面シール構造です。
接続部が透明なため、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に
材質樹脂
形状ソケット
材質/仕上本体:PPS樹脂
テーパ付きガイドで一目で施工確認が可能です。
インコア挿入や面取りマーキングが不要です。
接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に
材質樹脂
形状ソケット
材質/仕上本体:青銅製
テーパ付きガイドで一目で施工確認が可能です。
インコア挿入や面取りマーキングが不要です。
接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に
材質樹脂
形状ソケット
材質/仕上本体:青銅製
適合パイプポリブテン管 JIS K 6778 J種(PB管)、架橋ポリエチレン管 JIS K 6769 PN15 XM種(PE-X管)
軽量な透明樹脂のため、一目で施工確認が可能です。
管の外側の傷の影響を受けにくい内面シール構造です。
接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に
材質樹脂
形状チーズ
材質/仕上本体:PPS樹脂
テーパ付きガイドで一目で施工確認が可能です。
インコア挿入や面取りマーキングが不要です。
接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に
材質樹脂
形状ソケット
材質/仕上本体:青銅製
テーパ付きガイドで一目で施工確認が可能です。
インコア挿入や面取りマーキングが不要です。
接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に
材質樹脂
形状エルボ
材質/仕上本体:青銅製
適合パイプポリブテン管 JIS K 6778 J種(PB管)、架橋ポリエチレン管 JIS K 6769 PN15 XM種(PE-X管)
テーパ付きガイドで一目で施工確認が可能です。
インコア挿入や面取りマーキングが不要です。
接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に
材質/仕上本体:青銅製
質量(g)214
寸法L(mm)35
寸法d(mm)29
寸法d2(mm)52
寸法d3(mm)52
適合パイプJIS K 6770 架橋ポリエチレン管・JIS K 6778 ポリブデン管
軽量な透明樹脂のため、一目で施工確認が可能です。
管の外側の傷の影響を受けにくい内面シール構造です。
接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に
材質樹脂
形状その他
材質/仕上本体:PPS樹脂、接続部:PVC(HI)
質量(g)46
寸法L(mm)91
寸法d1(mm)29
寸法d2(mm)24
適合パイプJIS K 6770 架橋ポリエチレン管・JIS K 6778 ポリブデン管
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。