絞り込み
ブランド
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
  • 東尾メック(73)
  • ミヤコ(67)
  • オンダ製作所(50)
  • カクダイ(31)
  • I-VALUE(31)
  • セキスイ(22)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(18)
  • TBC(タブチ)(17)
  • ノーブランド(14)
  • イノック(12)
  • ゼンシン(12)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(10)
  • 未来工業(9)
  • リビラック(8)
  • GAONA(ガオナ)(7)
  • オーミヤ(6)
  • ヨシタケ(5)
  • リケン(4)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(7)
  • 1,500-10,000円(14)
  • 10,000-50,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
架橋ポリエチレン管 クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)架橋ポリエチレン管クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
3,298税込3,628
1巻
当日出荷
給湯器回り、2階立ち上げに便利です。耐熱・耐食・耐薬品・柔軟性に優れ高温時にも高強度を維持します。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に。トラスコ品番473-5676材質架橋ポリエチレンタイプ給水用長さ(m)3使用温度範囲(℃)0~95呼び径13規格13最高使用圧力(MPa)1.5MPa外径(mm)17保温材厚(mm)5内径(mm)12.8
HTパイプ(耐熱タイプ) 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HTパイプ(耐熱タイプ) 500mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
319税込351
1本
当日出荷
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500長さ(m)0.5使用温度範囲(℃)5℃~90℃寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1.0MPa
HTパイプ(耐熱タイプ) 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HTパイプ(耐熱タイプ) 1000mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000長さ(m)1使用温度範囲(℃)5℃~90℃寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1.0MPa
保護材付架橋ポリエチレン管 クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)保護材付架橋ポリエチレン管クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
6,298税込6,928
1巻
6日以内出荷
保温材付の架橋ポリエチレン管です。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に。材質ポリエチレン形状パイプ質量(kg)1.5長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~95内径(Φmm)12.8肉厚(mm)5(保護材)最高使用圧力(MPa)1.5(20℃時)外径(Φmm)17JIS規格K6769
保護材付ポリブデン管 クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)保護材付ポリブデン管クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
28,980税込31,878
1巻
6日以内出荷
保温材付のポリブテン管です。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に。材質ポリブデン形状パイプ使用温度範囲(℃)5~90肉厚(mm)5(保護材)最高使用圧力(MPa)1(30℃時)JIS規格K6792
樹脂管用継手Jワンクイック2 ユニオンソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手Jワンクイック2 ユニオンソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
30,980税込34,078
1セット(20個)
6日以内出荷
テーパ付きガイドで一目で施工確認が可能です。 インコア挿入や面取りマーキングが不要です。 接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に
樹脂管用継手Jワンクイック2 チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手Jワンクイック2 チーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から9日以内出荷
軽量な透明樹脂のため、一目で施工確認が可能です。 管の外側の傷の影響を受けにくい内面シール構造です。 接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に材質樹脂形状チーズ材質/仕上本体:PPS樹脂
樹脂管用継手Jワンクイック2 ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手Jワンクイック2 ソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
軽量な透明樹脂のため、一目で施工確認が可能です。 管の外側の傷の影響を受けにくい内面シール構造です。 接続部が透明なため、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に材質樹脂形状ソケット材質/仕上本体:PPS樹脂
樹脂管用継手Jワンクイック2 異型チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手Jワンクイック2 異型チーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
16,980税込18,678
1セット(10個)
6日以内出荷
軽量な透明樹脂のため、一目で施工確認が可能です。 管の外側の傷の影響を受けにくい内面シール構造です。 接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に
樹脂管用継手Jワンクイック2 異型ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手Jワンクイック2 異型ソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
21,980税込24,178
1セット(20個)
6日以内出荷
軽量な透明樹脂のため、一目で施工確認が可能です。 管の外側の傷の影響を受けにくい内面シール構造です。 接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に
樹脂管用継手Jワンクイック2 おねじ付ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手Jワンクイック2 おねじ付ソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
199税込219特価
1個
当日出荷
テーパ付きガイドで一目で施工確認が可能です。 インコア挿入や面取りマーキングが不要です。 接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に材質樹脂形状ソケット材質/仕上本体:青銅製
樹脂管用継手Jワンクイック2 エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手Jワンクイック2 エルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
軽量な透明樹脂のため、一目で施工確認が可能です。 管の外側の傷の影響を受けにくい内面シール構造です。 接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に材質樹脂形状エルボ材質/仕上本体:PPS樹脂
樹脂管用継手Jワンクイック2 HI変換アダプター クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手Jワンクイック2 HI変換アダプタークボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
軽量な透明樹脂のため、一目で施工確認が可能です。 管の外側の傷の影響を受けにくい内面シール構造です。 接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に材質樹脂形状その他材質/仕上本体:PPS樹脂、接続部:PVC(HI)質量(g)46寸法L(mm)91寸法d1(mm)29寸法d2(mm)24適合パイプJIS K 6770 架橋ポリエチレン管・JIS K 6778 ポリブデン管
樹脂管用継手Jワンクイック2 給水栓つば付ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手Jワンクイック2 給水栓つば付ソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
テーパ付きガイドで一目で施工確認が可能です。 インコア挿入や面取りマーキングが不要です。 接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に材質樹脂形状ソケット材質/仕上本体:青銅製適合パイプポリブテン管 JIS K 6778 J種(PB管)、架橋ポリエチレン管 JIS K 6769 PN15 XM種(PE-X管)
樹脂管用継手Jワンクイック2 給水栓エルボ両座 クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手Jワンクイック2 給水栓エルボ両座クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
テーパ付きガイドで一目で施工確認が可能です。 インコア挿入や面取りマーキングが不要です。 接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に材質樹脂形状エルボ材質/仕上本体:青銅製適合パイプポリブテン管 JIS K 6778 J種(PB管)、架橋ポリエチレン管 JIS K 6769 PN15 XM種(PE-X管)
樹脂管用継手Jワンクイック2 めねじ付ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手Jワンクイック2 めねじ付ソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
テーパ付きガイドで一目で施工確認が可能です。 インコア挿入や面取りマーキングが不要です。 接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に材質樹脂形状ソケット材質/仕上本体:青銅製
樹脂管用継手Jワンクイック2 座付45°エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手Jワンクイック2 座付45°エルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
テーパ付きガイドで一目で施工確認が可能です。 インコア挿入や面取りマーキングが不要です。 接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に材質/仕上本体:青銅製質量(g)214寸法L(mm)35寸法d(mm)29寸法d2(mm)52寸法d3(mm)52適合パイプJIS K 6770 架橋ポリエチレン管・JIS K 6778 ポリブデン管
保護材付ポリブデン管(10M小巻タイプ) クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)保護材付ポリブデン管(10M小巻タイプ)クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
3,698税込4,068
1巻
6日以内出荷
耐熱強度や優れた耐食性、耐薬品性、柔軟性といった特長があるポリブテンパイプ。5mm厚の保護材付
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管として、様々な場所・分野で使用されている配管材料です長さ(m)10
保護材付架橋ポリエチレン管 クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)保護材付架橋ポリエチレン管クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
保温材付の架橋ポリエチレン管です。 耐熱・耐食・耐薬品・柔軟性に優れ高温時にも高強度を維持します。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に形状パイプ使用温度範囲(℃)0~95
保護材付ポリブデン管 クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)保護材付ポリブデン管クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
41,980税込46,178
1巻
6日以内出荷
保温材付のポリブテン管です。 耐熱・耐食・耐薬品・柔軟性に優れ高温時にも高強度を維持します。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に使用温度範囲(℃)5~90
耐熱塩ビパイプHT-VP クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)耐熱塩ビパイプHT-VPクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)最高使用圧力(MPa)1長さ(m)2規格JIS K 6776使用温度範囲(℃)5~85
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら