配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「膨張黒鉛」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高シール性を実現し、耐熱性・耐薬品性にも優れたガスケットです。
表面に特殊処理を施すことにより、フランジへの固着を大幅に軽減しております。
使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)
高シール性を実現し、耐熱性・耐薬品性にも優れたガスケットです。
表面に特殊処理を施すことにより、フランジへの固着を大幅に軽減しております。
厚さ(mm)3.0
使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)
使用圧力10K
耐熱性・耐圧性に優れております。
装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。
用途高温・高圧バルブに
特性耐熱性、耐圧性
材質膨張黒鉛(インコネル線材補強) 、特殊潤滑剤
仕様3M巻き
色黒
長さ(m)3
使用圧力(MPa)43.1(バルブ)
摺動抵抗が小さく、シール安定性が良いパッキンです。
装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。
用途汎用バルブ、ポンプ、炉枠用パッキンに
材質PTFEフィルム、膨張黒鉛
仕様3M巻き
色黒
長さ(m)3
使用圧力(MPa)10.3(バルブ)、1.6Mp(回転機器)
周速15m/s
摺動抵抗が小さく、耐圧性の良好です。
装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。
用途汎用バルブに
特性耐熱性、耐圧性
材質PTFEフィルム、膨張黒鉛(インコネル線材補強)
仕様3M巻き
色黒
長さ(m)3
使用圧力(MPa)25.9(バルブ)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。