配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「スイング式 逆止弁」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
流体抵抗が小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。
心臓部のバルブ本体は高い耐圧性能と耐久性を有しています。
接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。
重さは金属製の1/4~1/5と軽量で取扱い・配管性に優れています。
材質(パッキン押え)PVC
形状ストレート
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~50
接続方式フランジ形
使用流体水、油、薬品
材質(Oリング)EPDM
材質(プラグ)PVC
材質(フタ)PVC
材質(アーム)PVC
材質(パッキン)EPDM
材質(弁体)PVC
材質(シャフト)PVC
材質(ワッシャー)PVC、SUS304
バルブ種類スイングチャッキバルブ
トラスコ品番850-6438
形状ストレート
材質(本体)PVC
最高使用圧力(MPa)0.7(常温)
接続方式フランジ形
使用流体水、油、薬品
アズワン品番64-5053-52
バルブ種類スイングチャッキバルブ
1個
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
トラスコ品番850-6441
形状ストレート
材質(本体)PVC
最高使用圧力(MPa)0.5(常温)
接続方式フランジ形
使用流体水、油、薬品
アズワン品番64-5053-53
バルブ種類スイングチャッキバルブ
1個
¥599,800
税込¥659,780
7日以内出荷
トラスコ品番850-6436
形状ストレート
材質(本体)PVC
最高使用圧力(MPa)0.7(常温)
接続方式フランジ形
使用流体水、油、薬品
アズワン品番64-5053-50
バルブ種類スイングチャッキバルブ
1個
¥329,800
税込¥362,780
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。