特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状エルボ90° 山数14(25.4mmにつき) 寸法A(mm)65 寸法B(mm)30 寸法D1(mm)30 寸法D2(mm)34 寸法W(mm)4 寸法d1(mm)20.955 寸法d2(mm)26 寸法l1(mm)17 寸法P1(mm)50 寸法P2(mm)15 寸法l2(mm)14
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷




異種金属との接触腐食を防止します。 器具などの接続側は、砲金製のインナースリーブを、絶縁接着層で電気的に絶縁しているため、異種金属との接触腐食発生を防止します。 ライニング鋼管ねじ込み側の材質は、黒心可鍛鋳鉄製で、ライニング鋼管接続側には樹脂コアがあり、管端の防食に優れた効果を発揮します。
形状エルボ 呼び径(A)20×15 呼び径(B)3/4×1/2 規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合 材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 27-05 材質(インナースリーブ)(器具接続側)JIS H 5121の青銅連鋳鋳物6種(CAC406C)
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用。耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール継手(HIパイプ)用。 トラスコ品番383-0417 材質ねじ部:JIS B0203のテーパーおねじ、インサート:JIS H5121のCAC406C 寸法H(mm)38 寸法D(mm)24 寸法H1(mm)29 最高使用温度(℃)40(40℃以下であっても熱源器により昇温される管路では用いらないで下さい)
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状エルボ HI透明 寸法H(mm)47 寸法A(mm)65 寸法t(mm)3.5 寸法D(mm)33 寸法B(mm)30 寸法D1(mm)30 寸法D2(mm)34 寸法W(mm)4 寸法d1(mm)26 寸法H1(mm)33 寸法l1(mm)17 寸法P1(mm)50 寸法P2(mm)15 寸法l2(mm)14 ねじ山(mm)14
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール管(HI-PVC)。 耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。 純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。 独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール継手(HIパイプ)用継手 トラスコ品番850-6407 材質ねじ部:JISB0203のテーパーおねじ、インサート:JISH5121のCAC406C 形状エルボ 寸法D(mm)24 寸法H1(mm)29 最高使用温度(℃)40 H(mm)38
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

1個
1,288 税込1,417
翌々日出荷

耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール管(HI-PVC)。 耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。 純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。 独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール継手(HIパイプ)用継手 トラスコ品番850-6408 材質ねじ部:JISB0203のテーパーおねじ、インサート:JISH5121のCAC406C 形状エルボ 寸法D(mm)33 寸法H1(mm)33 最高使用温度(℃)40 H(mm)47
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

おすすめ人気ランキング