配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「座付きエルボ」の検索結果
形状エルボ90°
山数14(25.4mmにつき)
寸法A(mm)65
寸法B(mm)30
寸法D1(mm)30
寸法D2(mm)34
寸法W(mm)4
寸法d1(mm)20.955
寸法d2(mm)26
寸法l1(mm)17
寸法P1(mm)50
寸法P2(mm)15
寸法l2(mm)14
形状エルボ
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状エルボ
色HI透明
寸法H(mm)47
寸法A(mm)65
寸法t(mm)3.5
寸法D(mm)33
寸法B(mm)30
寸法D1(mm)30
寸法D2(mm)34
寸法W(mm)4
寸法d1(mm)26
寸法H1(mm)33
寸法l1(mm)17
寸法P1(mm)50
寸法P2(mm)15
寸法l2(mm)14
ねじ山(mm)14
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
異種金属との接触腐食を防止します。
器具などの接続側は、砲金製のインナースリーブを、絶縁接着層で電気的に絶縁しているため、異種金属との接触腐食発生を防止します。
ライニング鋼管ねじ込み側の材質は、黒心可鍛鋳鉄製で、ライニング鋼管接続側には樹脂コアがあり、管端の防食に優れた効果を発揮します。
形状エルボ
呼び径(A)20×15
呼び径(B)3/4×1/2
規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合
材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 27-05
材質(インナースリーブ)(器具接続側)JIS H 5121の青銅連鋳鋳物6種(CAC406C)
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用。耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール継手(HIパイプ)用。
トラスコ品番383-0417
材質ねじ部:JIS B0203のテーパーおねじ、インサート:JIS H5121のCAC406C
寸法H(mm)38
寸法D(mm)24
寸法H1(mm)29
最高使用温度(℃)40(40℃以下であっても熱源器により昇温される管路では用いらないで下さい)
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
形状エルボ90°
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、メーカー規格、CAC406C
トラスコ品番850-6414
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール管(HI-PVC)。
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。
純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール継手(HIパイプ)用継手
トラスコ品番850-6407
材質ねじ部:JISB0203のテーパーおねじ、インサート:JISH5121のCAC406C
形状エルボ
寸法D(mm)24
寸法H1(mm)29
最高使用温度(℃)40
H(mm)38
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
形状エルボ90°
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、メーカー規格、CAC406C
トラスコ品番850-6415
1個
¥1,288
税込¥1,417
翌々日出荷
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール管(HI-PVC)。
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。
純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール継手(HIパイプ)用継手
トラスコ品番850-6408
材質ねじ部:JISB0203のテーパーおねじ、インサート:JISH5121のCAC406C
形状エルボ
寸法D(mm)33
寸法H1(mm)33
最高使用温度(℃)40
H(mm)47
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。